Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πλαστικοί βυσματούμενοι σύνδεσμοι
Ίσιος σύνδεσμος διέλευσης για σωληνώσεις ελέγχου πεπιεσμένου αέρα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +80°C
- Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας 20 bar
Πάνω από ένα συγκεκριμένο μήκος, οι σωλήνες "δονούνται" ανεξάρτητα από το αν είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, χαλκό ή πλαστικό. Για τον λόγο αυτό, όλοι οι σωλήνες πρέπει να στερεώνονται στο αμάξωμα ή στο πλαίσιο με σφιγκτήρες, ελαστικούς εάν είναι εφικτό. Η απόσταση μεταξύ των σφιγκτήρων θα πρέπει να είναι μεταξύ 1 m και 1,20 m.
Κατάλληλο για πλαστικούς σωλήνες με διαφορετικά χαρακτηριστικά υλικών. Όχι για συστήματα φρένων, μόνο για δευτερεύουσες καταναλώσεις.
Τοποθέτηση:
Τοποθετήστε τον σωλήνα πολυαμιδίου μέσα στον ταχυσύνδεσμο ξεπερνώντας την ελαφριά αντίσταση του δακτυλίου στεγανοποίησης και πιέζοντας τον σωλήνα προς τα μέσα μέχρι να τερματίσει
Αφαίρεση:
Πιέστε τον δακτύλιο σύσφιγξης επάνω στη σύνδεση και τραβήξτε έξω τον σωλήνα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!