Συρματόσχοινο 7x7 με επικάλυψη PVC Ανοξείδωτος χάλυβας A4
WN 5176-007, ανοξείδωτος χάλυβας A4 7 x 7
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Α4 7Χ7 D3/5MM L250M
Αρ. είδους 5176007005
EAN 4056807227009
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Λόγω των 7 κλώνων 7 συρμάτων, το συρματόσχοινο 7x7 είναι πιο άκαμπτο από το συρματόσχοινο 7x19, αλλά πιο εύκαμπτο από το συρματόσχοινο 1x19.
Αυτά τα συρματόσχοινα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 5 mm |
Υπολογισμένη συνολική δύναμη θραύσης | 6,05 kN |
Ελάχ. δύναμη θραύσης | 5,07 kN |
Πρότυπα | WN 5176-007 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Πολυβινυλοχλωρίδιο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Υλικό περιβλήματος | PVC |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!