Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βούρτσα τύπου τροχού Χάλυβας, με κόμπους και με στέλεχος

Βούρτσα τροχού, πλεκτό χαλύβδινο σύρμα με στέλεχος
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΥΡΜΑΤ.Φ75ΜΜ

Αρ. είδους 071469 06

EAN 4024835111102

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βούρτσα τύπου τροχού Χάλυβας, με κόμπους και με στέλεχος

Αρ. είδους 071469 06
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
Ιδανικό προϊόν για χρήση σε χαλύβδινα και χυτευμένα εξαρτήματα. Για μεσαίες - έως βαριές εργασίες με συρματόβουρτσα.
  • Έντονο αποτέλεσμα βουρτσίσματος με υψηλή αντοχή στη φθορά χάρη στα σύρματα με κόμπους

  • Βέλτιστη πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία, όπως αυλακώσεις και εσοχές

  • Έντονο αποτέλεσμα βουρτσίσματος χάρη στην υψηλή ακαμψία των συρμάτινων κόμπων

  • Για χρήση σε σπειροτόμους και δράπανα
Ανακοίνωση
  • Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε έναν κινητήριο μηχανισμού εργαλείου με τουλάχιστον 500 W

  • Οι υψηλές ταχύτητες βελτιώνουν την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της βούρτσας

  • Μόνο τα εξωτερικά άκρα ενεργούν στο τεμάχιο εργασίας. Η υπερβολική πίεση επαφής δεν βελτιώνει το αποτέλεσμα, αλλά αυξάνει την απαιτούμενη κινητήρια ισχύ και μειώνει τη διάρκεια ζωής της βούρτσας.

  • Όταν εκτελείτε εργασίες με μηχανικές βούρτσες, πρέπει να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας και γάντια προστασίας!
Οδηγίες χρήσης (βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων του βουρτσίσματος)
ΕνέργειαΠεριμετρική ταχύτηταΔιάμετρος βούρτσαςΠάχος σύρματοςΜήκος τρίχας
Αύξηση αποτελέσματος βουρτσίσματος
Μείωση αποτελέσματος βουρτσίσματος
Η βούρτσα δημιουργεί γρέζι
Συνιστώμενες περιμετρικές ταχύτητες για βούρτσισμα
ΕφαρμογέςΠεριμετρική ταχύτητα [σε m/s]
1520253035404550
Αφαίρεση γρεζιών 25 - 35
Καθαρισμός ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης 35 - 45
Αφαίρεση πουριού 35 - 45
Στίλβωση 30 - 40
Μηχανική κατεργασία πλαστικού15 - 25
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Ιδανικό προϊόν για την αφαίρεση στεγανοποιήσεων από την κάτω πλευρά του αμαξώματος

  • Αφαιρεί το πουρί, τη σκουριά, τη βερνίκια, τη σκωρία και τα υπολείμματα καουτσούκ

  • Ακμές αφαίρεσης γρεζιών

Διάμετρος x ωφέλιμο πλάτος x διάμετρο άξονα (DxAxS)

75 x 12 x 6 mm

Ωφέλιμο μήκος καλωδίου (H)

15 mm

Διάμετρος σύρματος

0,5 mm

Υλικό του σύρματος

Χάλυβας

Επιφάνεια

0 - δεν εφαρμόζεται

Σχεδίαση

Πλεγμένο δεξιόστροφα, Λείο

Αριθμός πλεξίδων

18 Stck(pcs)

Δραστικότητα

Μεσαίο

Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Κατάλληλο για ευθύγραμμο τριβείο (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

25000 1/min

Πρότυπο ΕΝ

1083-2

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες