Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βούρτσα τύπου τροχού Χάλυβας, με κόμπους και με στέλεχος
Ιδανικό προϊόν για χρήση σε χαλύβδινα και χυτευμένα εξαρτήματα. Για μεσαίες - έως βαριές εργασίες με συρματόβουρτσα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Έντονο αποτέλεσμα βουρτσίσματος με υψηλή αντοχή στη φθορά χάρη στα σύρματα με κόμπους
- Βέλτιστη πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία, όπως αυλακώσεις και εσοχές
- Έντονο αποτέλεσμα βουρτσίσματος χάρη στην υψηλή ακαμψία των συρμάτινων κόμπων
- Για χρήση σε σπειροτόμους και δράπανα
- Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε έναν κινητήριο μηχανισμού εργαλείου με τουλάχιστον 500 W
- Οι υψηλές ταχύτητες βελτιώνουν την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της βούρτσας
- Μόνο τα εξωτερικά άκρα ενεργούν στο τεμάχιο εργασίας. Η υπερβολική πίεση επαφής δεν βελτιώνει το αποτέλεσμα, αλλά αυξάνει την απαιτούμενη κινητήρια ισχύ και μειώνει τη διάρκεια ζωής της βούρτσας.
- Όταν εκτελείτε εργασίες με μηχανικές βούρτσες, πρέπει να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας και γάντια προστασίας!
- Ιδανικό προϊόν για την αφαίρεση στεγανοποιήσεων από την κάτω πλευρά του αμαξώματος
- Αφαιρεί το πουρί, τη σκουριά, τη βερνίκια, τη σκωρία και τα υπολείμματα καουτσούκ
- Ακμές αφαίρεσης γρεζιών
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!