Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ιμάντας λείανσης, χοντρός

Χοντρός ιμάντας στίλβωσης
ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΛΗΡΗ ΜΑΥΡΗ ΓΙΑ 703 350

Αρ. είδους 07033501

EAN 4045989088997

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ιμάντας λείανσης, χοντρός

Αρ. είδους 07033501
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
Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές επεξεργασίας ραφών συγκόλλησης, περιγραμμάτων και άκρων. Έχει το αποτέλεσμα της αμμοβολής και εξασφαλίζει καλή προετοιμασία της επιφάνειας για επικάλυψη με κασσίτερο και εφαρμογή με σπάτουλα
  • Για γρήγορη απομάκρυνση υποκείμενων επιχρίσεων, υλικών στεγανοποίησης, βαφής, σκουριάς και μεμβρανών
Ανακοίνωση

Οδηγίες ασφαλείας για χρήση με την πνευματική συσκευή DBS 3500:



  • Για τους ιμάντες 11 mm, η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας είναι 5,2 bar

  • Για τους ιμάντες 23 mm, η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας είναι 6,2 bar

  • Και στις δύο περιπτώσεις, η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση επαφής είναι 500 gr
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Απομάκρυνση υποστρωμάτων, υλικών στεγανοποίησης, χρώματος, σκουριάς και φιλμ.


Ιδιαίτερα κατάλληλο για περιοχές γύρω από ραφές συγκόλλησης, περιγράμματα και άκρα.


Έχει το αποτέλεσμα της αμμοβολής και εξασφαλίζει καλή πρόσφυση για επίστρωση κασσιτέρου και εφαρμογή με σπάτουλα.

Πλάτος

23 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες