Συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση HDR 185 Power Plus
Πλυστ. συσκ. υψ. πίεσης κρύου νερού HDR POWER PLUS
ΠΛΥΣΤ.ΜΗΧΑΝ.ΥΨ.ΠΙΕΣΗΣ HDR 185 POWER+
Αρ. είδους 07011630
EAN 4058794274387
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εύκολη αποθήκευση του σωλήνα υψηλής πίεσης για άνετη χρήση
Η ενσωματωμένη μπομπίνα εύκαμπτου σωλήνα εξασφαλίζει ότι ο σωλήνας είναι πάντα στη σωστή θέση και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ατυχημάτων.
Αδιαβάθμητη ρύθμιση της πίεσης και του όγκου του νερού
Η στάθμη της πίεσης και ο όγκος του νερού μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τη συγκεκριμένη εργασία καθαρισμού.
Μεγάλη διάρκεια ζωής και μειωμένη κατανάλωση
Εάν διακοπεί η εργασία, η αυτόματη διακοπή της πίεσης απενεργοποιεί αμέσως τη συσκευή. Η εκτόνωση της πίεσης από τα εξαρτήματα παρατείνει τη διάρκεια ζωής της αντλίας και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και νερού.
Γρήγορες, απλές αλλαγές και δοσομέτρηση της καθαριστικής ουσίας
Η απαιτούμενη συγκέντρωση ρυθμίζεται μέσω της δοσομετρικής αντλίας. Ο ενσωματωμένος σωλήνας αναρρόφησης για την καθαριστική ουσία ταιριάζει σε οποιοδήποτε δοχείο.
Άνετη εργασία με ελάχιστη κόπωση
Εργονομικό χειροκίνητο πιστόλι ψεκασμού με μειωμένη δύναμη συγκράτησης και έλξης.
Αποθηκεύεται εύκολα
Πρακτική θήκη παρελκόμενων και ηλεκτρικός μηχανισμός τύλιξης καλωδίου.
Για χρήση με καθαριστικές ουσίες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Τραβήξτε έξω τον σωλήνα αναρρόφησης της καθαριστικής ουσίας.
- Συνδέστε τον σωλήνα αναρρόφησης της καθαριστικής ουσίας σε ένα δοχείο καθαριστικής ουσίας.
- Ρυθμίστε το τριπλό στόμιο στη θέση "CHEM".
- Ρυθμίστε τη βαλβίδα μέτρησης καθαριστικής ουσίας στην απαιτούμενη συγκέντρωση.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Είσοδος ισχύος | 2,7 kW |
Μέγ. πίεση | 185 bar |
Πίεση λειτουργίας | 150 bar |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα πρόωσης | 0-500 l/h |
Μέγ. θερμοκρασία εισόδου | 60 °C |
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα | 15 m |
Μήκος | 360 mm |
Πλάτος | 375 mm |
Ύψος | 925 mm |
Βάρος μηχανήματος | 30,8 kg |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
ΦΡΕΖΑ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ Φ35MM
TAPCON-IT3/4IN
ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΛΥΣΤΙΚ.ΜΗΧΑΝ.M22-M18X1,5MM
ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ M22X1,5
ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ 160C/185 PP
HIGH PRESSURE CLEANER+SURFACE CLEANER
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!