Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτυλιοειδής οβάλ αναρτήρας χωρίς επίπεδο τμήμα, κατ. ποιότητας 6

Δακτυλ. οβάλ αναρτήρ., ανοξ. χάλ. GK60 χωρίς επίπ.
ΟΒΑΛ ΑΝΟΞ.ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ GD6-(8,9T)D18

Αρ. είδους 516282018

EAN 4061975330475

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δακτυλιοειδής οβάλ αναρτήρας χωρίς επίπεδο τμήμα, κατ. ποιότητας 6

Αρ. είδους 516282018
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
Ανάρτηση αλυσίδων ανύψωσης 1/2 κλώνου από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Κατηγορία ποιότητας 6

  • Ανοξείδωτος χάλυβας
  • Κατάλληλος για ασφαλή ανύψωση φορτίων σύμφωνα με την Οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ

  • Κατασκευή, δοκιμή και πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Προϊόν σχεδιασμένο για 20.000 αλλαγές φορτίου
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (WLL)

8900 kg

Διάμετρος αλυσίδας 1 σκελών

18 mm

Διάμετρος αλυσίδας 2 σκελών

16 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Πάχος υλικού του επάνω μέρους του γάντζου (d2)

32 mm

Εσωτερική διάμετρος (d3)

200 mm

Εσωτερικό πλάτος (d1)

110 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

2203,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες