Αυτοκοχλιούμενη βίδα για συστήματα εξαερισμού
Ανοξείδωτος χάλυβας Α2, εξαγων. κεφαλή με φλάντζα
ΑΥΤΟΔ/ΤΗ 6ΓΩΝΗ A2 DIN7504 6.3X19K
Αρ. είδους 5049003015
EAN 4056807227696
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξοικονόμηση χρόνου
- Η βίδα είναι αυτοκοχλιούμενη, οπότε δεν απαιτείται προδιάτρηση
- Η εξαγωνική κεφαλή εξασφαλίζει καλή μετάδοση της δύναμης από τη μύτη προς τη βίδα
Αντοχή, καλή ποιότητα
- Τα δόντια ασφάλισης διασφαλίζουν ότι η βίδα δεν χαλαρώνει λόγω κραδασμών
- Κοντή αιχμή διάτρησης
- Ανοξείδωτος χάλυβας
- Με φλάντζα
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλη για τη συναρμολόγηση σωλήνων εξαερισμού/σωλήνων σπιράλ, αγωγών εξαερισμού και λεπτών πλακών σε περιβάλλοντα με υγρασία.
Πρότυπα | DIN 7504 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2/χάλυβας |
Επιφάνεια | Χωρίς επικάλυψη |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή με φλάντζα |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική |
Σχήμα άκρου | Μειωμένο κοπτικό άκρο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 6,3 mm |
Μήκος (l1) | 19 mm |
Διάμετρος φλάντζας (dk) | 13,2 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 3,7 mm |
Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης | 19 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS10 |
Εσωτερική οδήγηση | HX10 |