Γερμανικό κλειδί μετρικού τύπου συλλογή πολλών τεμαχίων
Γερμανικό κλειδί, σετ
ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 6-32ΜΜ 10ΤΕΜ.
Αρ. είδους 071330442
EAN 4024835152259
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πρακτική συλλογή πολλών τεμαχίων με γερμανικά κλειδιά μετρικού τύπου και επιτοίχιο στήριγμα
- Γερμανικά κλειδιά υψηλής ποιότητας σε συλλογές πολλών τεμαχίων
- Το πρακτικό πλαστικό στήριγμα για στερέωση σε τοίχο με βίδες διατηρεί τα γερμανικά κλειδιά τακτοποιημένα και οργανωμένα. Αυτό τα κάνει ιδανικά για χρήση ως βασικό εξοπλισμό σε συνεργεία
Εργονομικό γερμανικό κλειδί για απαιτητικές εργασίες
- Το γερμανικό κλειδί με δύο πλάτη από πλευρά σε πλευρά και κλίση 15° εξασφαλίζει αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος για εξοικονόμηση χρόνου και κόπου. Οι κεφαλές έχουν πολύ γερή σχεδίαση και αντέχουν σε απαιτητικές εργασίες
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Το γερμανικό κλειδί συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 3110/ISO 1085
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και διαθέτουν σατινέ ματ φινίρισμα, το οποίο εξασφαλίζει σταθερό άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από τον μέσο όρο
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 10 Stck(pcs) |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 24 x 27 mm, 30 x 32 mm |
HOLD-SKTWRNCH-SET-EMPTY-(WS6-32)-F.10PCS