Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ γερμανικών κλειδιών διπλού ανοικτού άκρου μετρικού τύπου 10 τεμάχια
Εργαλεία ZEBRA επαγγελματικής ποιότητας ως πρακτικός βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πρακτική συλλογή πολλών τεμαχίων με γερμανικά κλειδιά μετρικού τύπου και επιτοίχιο στήριγμα
- Γερμανικά κλειδιά υψηλής ποιότητας σε συλλογές πολλών τεμαχίων
- Το πρακτικό πλαστικό στήριγμα για στερέωση σε τοίχο με βίδες διατηρεί τα γερμανικά κλειδιά τακτοποιημένα και οργανωμένα. Αυτό τα κάνει ιδανικά για χρήση ως βασικό εξοπλισμό σε συνεργεία
Εργονομικό γερμανικό κλειδί για απαιτητικές εργασίες
- Το γερμανικό κλειδί με δύο διαφορετικά ανοίγματα και γωνία κεφαλής 15° εξασφαλίζει αποτελεσματική μετάδοση της δύναμης, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο. Οι κεφαλές έχουν πολύ γερή σχεδίαση και αντέχουν ακόμα και σε απαιτητικές εργασίες
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Το γερμανικό κλειδί συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 3110/ISO 1085
- Κατασκευασμένο από δοκιμασμένο χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και διαθέτουν σατινέ ματ φινίρισμα, το οποίο εξασφαλίζει σταθερό άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από τον μέσο όρο
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!