Εύκαμπτος σωλήνας συστήματος πλύσης
Εύκαμπτος σωλ. για σύστ. πλύσης υαλοκαθαριστήρων
ΣΩΛΗΝ.ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ ΠΙΤΣΙΛΙΣΤ.5M 4,5X6,5
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εύκαμπτος και διαφανής σωλήνας για συστήματα πλύσης
- Κατασκευή από PVC υψηλής ποιότητας με ειδική εσωτερική επικάλυψη
- Αντοχή στις αναθυμιάσεις των καυσίμων και στα χημικά
- Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία
- Αντοχή και αξιοπιστία στη μέγιστη πίεση λειτουργίας
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για δοχεία καθαριστικού παρμπρίζ (νερό, καθαριστικό παρμπρίζ), συστήματα εξαερισμού (για αέρα)
- Για γραμμές εκτόνωσης σε περίπτωση υπερχείλισης, για παράδειγμα, στο καρμπυρατέρ κ.λπ.
- Για συστήματα αερισμού με διαχεόμενο καύσιμο (αλλά όχι για μεταφορά)
Εσωτερική διάμετρος | 4,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος | 6,5 mm |
Μήκος | 15 m |
Υλικό | Πολυβινυλοχλωρίδιο - PVC με ειδική εσωτερική επικάλυψη |
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 65 °C |
Μέγ. πίεσης λειτουργίας | 2,5 bar |