Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υγρό πλύσης κινητήρων

Υγρό πλύσης κινητήρων
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 5L

Αρ. είδους 089301305
EAN 4053479555799

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ισχυρό καθαριστικό κινητήρων για κινητήρες, χώρους κινητήρων και κιβώτια ταχυτήτων

Υψηλή απόδοση καθαρισμού


  • Απομακρύνει γρήγορα και διεξοδικά λάδια, γράσα και άλλους ρύπους

  • Το καθαριστικό προσκολλάται στις κατακόρυφες επιφάνειες λόγω του ιξώδους του. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εισχωρεί κάτω από τη βρομιά και να τη χαλαρώνει, ώστε να επιτυγχάνεται τέλειο αποτέλεσμα


Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά


Οι ευαίσθητες επιφάνειες όπως το αλουμίνιο, ο κασσίτερος και ο ψευδάργυρος καθώς και οι βαμμένες επιφάνειες, τα πλαστικά και το καουτσούκ δεν προσβάλλονται, καθώς δεν υπάρχουν δραστικές ουσίες.



Γρήγορος διαχωρισμός σύμφωνα με το αυστριακό πρότυπο Ö-Norm, Δοκιμή B 5105


Η ελαιώδης, λιπαρή βρομιά δεν γαλακτωματοποιείται, αλλά γίνεται εισχώρηση και διάλυσή της. Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν μπορούν επομένως να διαχωριστούν μέσω του διαχωριστή ελαφρού λαδιού.



Δεν περιέχει σύνθετα AOX ή οργανικούς διαλύτες



Δεν περιέχει φωσφορικά άλατα ή σύνθετες ουσίες



Δεν περιέχει σιλικόνη

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Ο κινητήρας, ο χώρος του κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων καθαρίζονται διεξοδικά με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Οι ευαίσθητες επιφάνειες όπως το αλουμίνιο, ο κασσίτερος και ο ψευδάργυρος καθώς και οι βαμμένες επιφάνειες, τα πλαστικά και το καουτσούκ δεν προσβάλλονται, καθώς δεν υπάρχουν δραστικά συστατικά και η τιμή του pH είναι σχεδόν ουδέτερη.

Οδηγίες

Ψεκάστε το υγρό πλύσης κινητήρων αδιάλυτο πάνω στον κινητήρα, στον χώρο του κινητήρα και στο κιβώτιο ταχυτήτων. Ξεπλύνετε σχολαστικά τη συσκευή καθαρισμού με ατμό υψηλής πίεσης, αφού την αφήσετε να διαποτίσει τη βρομιά για λίγο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συσκευή υψηλής πίεσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κρύο και ζεστό νερό. Αναλογία ανάμειξης 1: 1 έως 1:10

Περιεχόμενα

5 l

Δοχείο

Κάνιστρο

Οσμή/άρωμα

Νωπό

Χρώμα

Μπλε

Χημική βάση

Υδατικά και αλκαλικά επιφανειοδραστικά

Τιμή pH

8,5

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς διαλύτες

Ναι

Χωρίς φωσφορικά άλατα

Ναι

Χωρίς πολυπλοκότητα

Ναι

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κάνουλα Σπείρωμα DN 45 για πλαστικά μπιτόνια 5 l και 10 l

ΚΡΟΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝΙ 5L

Η κάνουλα εξασφαλίζει γρήγορη και εύκολη αναπλήρωση και διανομή των υγρών και βοηθά στη δοσομέτρηση μεγάλων ποσοτήτων υγρών σε σύντομο χρονικό διάστημα.
x 1 Ποσότητα
Πιστόλι καθαρισμού πεπιεσμένου αέρα

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ-ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Για χρήση με το βοηθητικό όχημα, τα καθαριστικά συνεργείου και σέρβις και άλλα καθαριστικά της Würth σε συνδυασμό με συσκευές ή πίδακες ατμού υψηλής πίεσης
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες