Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Υγρό πλύσης κινητήρων
Υγρό πλύσης κινητήρων - 1
Υγρό πλύσης κινητήρων - 2
Υγρό πλύσης κινητήρων - 3
Υγρό πλύσης κινητήρων - 4

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Υγρό πλύσης κινητήρων

Ισχυρό καθαριστικό κινητήρων για κινητήρες, χώρους κινητήρων και κιβώτια ταχυτήτων

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις
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
Υψηλή απόδοση καθαρισμού


  • Απομακρύνει γρήγορα και διεξοδικά λάδια, γράσα και άλλους ρύπους

  • Το καθαριστικό προσκολλάται στις κατακόρυφες επιφάνειες λόγω του ιξώδους του. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εισχωρεί κάτω από τη βρομιά και να τη χαλαρώνει, ώστε να επιτυγχάνεται τέλειο αποτέλεσμα


Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά


Οι ευαίσθητες επιφάνειες όπως το αλουμίνιο, ο κασσίτερος και ο ψευδάργυρος καθώς και οι βαμμένες επιφάνειες, τα πλαστικά και το καουτσούκ δεν προσβάλλονται, καθώς δεν υπάρχουν δραστικές ουσίες.



Γρήγορος διαχωρισμός σύμφωνα με το αυστριακό πρότυπο Ö-Norm, Δοκιμή B 5105


Η ελαιώδης, λιπαρή βρομιά δεν γαλακτωματοποιείται, αλλά γίνεται εισχώρηση και διάλυσή της. Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν μπορούν επομένως να διαχωριστούν μέσω του διαχωριστή ελαφρού λαδιού.



Δεν περιέχει σύνθετα AOX ή οργανικούς διαλύτες



Δεν περιέχει φωσφορικά άλατα ή σύνθετες ουσίες



Δεν περιέχει σιλικόνη

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.