Καθαριστικό ισχύος για ανοξείδωτο χάλυβα
Ισχυρό καθαριστικό για ανοξείδωτο χάλυβα
ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡ.ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 5L-NSF
Αρ. είδους 0893121205
EAN 4050641116505
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ισχυρή απομάκρυνση λαδιών και γράσων
- Η βρομιά που προκύπτει π.χ. από λάδια διάτρησης και κοπής, η σκόνη και άλλα υπολείμματα μηχανικής κατεργασίας απομακρύνονται πλήρως
- Βέλτιστη προετοιμασία για περαιτέρω αποκατάσταση, καθαρισμό και φροντίδα
- Διαρκεί πολύ
Έχει δοκιμαστεί για χρήση σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων
Προϊόν ασφαλές για χρήση σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, όπως επαγγελματικές κουζίνες, καντίνες, σφαγεία, μεταφορές τροφίμων κ.λπ.
Δεν περιέχει φωσφορικά άλατα, οργανικούς διαλύτες ή καυστικές ουσίες
- Μειώνει τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την καθημερινή χρήση
- Μειώνει τη μόλυνση του περιβάλλοντος
- Συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς για τα λύματα
- Δεν φέρει σήμανση σύμφωνα με τον Γερμανικό κανονισμό για τις επικίνδυνες ουσίες
Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά
Δεν προσβάλλει τη βαφή, το καουτσούκ, τα πλαστικά ή τα στεγανοποιητικά υλικά
Βιοδιασπασιμότητα > 95 %
Καταχώρηση NSF A1 (αρ.: 135874), πληροί τις απαιτήσεις του USDA A1
Αποφεύγετε την απευθείας επαφή με τα τρόφιμα.
Καταχώρηση NSF A1 (αρ.: 135874), πληροί τις απαιτήσεις του USDA A1
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα, χρώμιο, ορείχαλκο, ανοδιωμένες και επισμαλτωμένες μεταλλικές επιφάνειες, καθώς και για ελαφρά κράματα και μη σιδηρούχα μέταλλα σε οχήματα, στη ναυπηγική, σε τεχνικό εξοπλισμό, στο σπίτι και σε εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων.
Ψεκάστε στην ακάθαρτη επιφάνεια, αφήστε το να δράσει για λίγο και σκουπίστε καλά με ένα πανί. Βοηθήστε τη διαδικασία καθαρισμού με ένα σφουγγάρι ή μια μαλακή βούρτσα όπου χρειάζεται.
Περιεχόμενα | 5 l |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 5260,000 g |
Δοχείο | Κάνιστρο |
Χημική βάση | Βουτοξυαιθανόλη |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Χρώμα | Άχρωμο |
Τιμή pH | 9,3 |
Πυκνότητα | 1,01 g/cm³ |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Χωρίς AOX | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!