Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καθαριστικό ισχύος για ανοξείδωτο χάλυβα
Ειδικό υγρό καθαρισμού για τον προκαταρκτικό καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών. Με πιστοποίηση NSF.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ισχυρή απομάκρυνση λαδιών και γράσων
- Η βρομιά που προκύπτει π.χ. από λάδια διάτρησης και κοπής, η σκόνη και άλλα υπολείμματα μηχανικής κατεργασίας απομακρύνονται πλήρως
- Βέλτιστη προετοιμασία για περαιτέρω αποκατάσταση, καθαρισμό και φροντίδα
- Διαρκεί πολύ
Έχει δοκιμαστεί για χρήση σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων
Προϊόν ασφαλές για χρήση σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, όπως επαγγελματικές κουζίνες, καντίνες, σφαγεία, μεταφορές τροφίμων κ.λπ.
Δεν περιέχει φωσφορικά άλατα, οργανικούς διαλύτες ή καυστικές ουσίες
- Μειώνει τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την καθημερινή χρήση
- Μειώνει τη μόλυνση του περιβάλλοντος
- Συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς για τα λύματα
- Δεν φέρει σήμανση σύμφωνα με τον Γερμανικό κανονισμό για τις επικίνδυνες ουσίες
Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά
Δεν προσβάλλει τη βαφή, το καουτσούκ, τα πλαστικά ή τα στεγανοποιητικά υλικά
Βιοδιασπασιμότητα > 95 %
Αποφεύγετε την απευθείας επαφή με τα τρόφιμα.
Καταχώρηση NSF A1 (αρ.: 135874), πληροί τις απαιτήσεις του USDA A1
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα, χρώμιο, ορείχαλκο, ανοδιωμένες και επισμαλτωμένες μεταλλικές επιφάνειες, καθώς και για ελαφρά κράματα και μη σιδηρούχα μέταλλα σε οχήματα, στη ναυπηγική, σε τεχνικό εξοπλισμό, στο σπίτι και σε εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων.
Ψεκάστε στην ακάθαρτη επιφάνεια, αφήστε το να δράσει για λίγο και σκουπίστε καλά με ένα πανί. Βοηθήστε τη διαδικασία καθαρισμού με ένα σφουγγάρι ή μια μαλακή βούρτσα όπου χρειάζεται.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!