Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πάστα στερέωσης ελαστικών

Πάστα μονταρίσματος ελαστικών
ΠΑΣΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΥΚΗ 5KG

Αρ. είδους 08901221

EAN 4045989646166

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πάστα στερέωσης ελαστικών

Αρ. είδους 08901221
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
Για τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσικλετών

Καλές ιδιότητες ολίσθησης


  • Απαιτείται μικρή δύναμη και ελάχιστος χρόνος

  • Ελάχιστη χρήση υλικών

  • Μικρή φθορά του μηχανήματος

  • Προστατεύει τα ελαστικά και τη φλάντζα της ζάντας

  • Βελτιωμένο κεντράρισμα του ελαστικού στη ζάντα


Σύντομος χρόνος στεγνώματος


  • Η θετική σύνδεση μεταξύ του ελαστικού και της ζάντας πραγματοποιείται σύντομα μετά από τη συναρμολόγηση

  • Λιγότερα παράπονα και μικρότερο επακόλουθο κόστος για εργασίες εκ νέου ζυγοστάθμισης


Φροντίδα ελαστικού και ζάντας


  • Διατηρεί το ελαστικό μαλακό και εξασφαλίζει μόνιμη στεγανότητα μεταξύ της ζάντας και του χείλους του ελαστικού

  • Εμποδίζει τον σχηματισμό σκουριάς (αντιδιαβρωτικό)

  • Εμποδίζει την προσκόλληση του ελαστικού στη ζάντα


Ουδέτερο pH


  • Δεν προσβάλλει το καουτσούκ ή τη ζάντα

  • Απαλό με το δέρμα και φιλικό προς το περιβάλλον


Κατάλληλο για ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ελαστικά τελευταίας γενιάς



Κατάλληλο για σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS)



Δεν είναι επιβλαβές για την υγεία



Δεν περιέχει επιβλαβείς διαλύτες



Διατηρεί το χείλος του ελαστικού μαλακό και έτοιμο για χρήση κατά τη διάρκεια της θερινής/χειμερινής αποθήκευσης



Δεν περιέχει σιλικόνη

Ανακοίνωση

Διατηρεί το χείλος του ελαστικού μαλακό και έτοιμο για χρήση κατά τη διάρκεια της θερινής/χειμερινής αποθήκευσης και δεν βλάπτει την υγεία


Δεν περιέχει επιβλαβείς διαλύτες και σιλικόνη

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για τοποθέτηση και αφαίρεση ελαστικών σε αυτοκίνητα, φορτηγά και μοτοσυκλέτες

Οδηγίες

Αφαίρεση


Ξεμοντάρετε το ελαστικό με κατάλληλο εξολκέα. Χρησιμοποιήστε πινέλο ή σφουγγάρι για να απλώσετε ένα λεπτό στρώμα πάστας μονταρίσματος ελαστικών στη φλάντζα της ζάντας και στο χείλος του ελαστικού



Τοποθέτηση


Προτού τοποθετήσετε τα καινούργια ελαστικά, καθαρίστε από τη ζάντα τα υπολείμματα του παλιού υλικού μονταρίσματος στην περιοχή στεγανοποίησης της φλάντζας της ζάντας. Συνιστούμε το καθαριστικό φρένων της εταιρείας μας. Αφαιρέστε τη σκουριά που τυχόν έχει σχηματιστεί με μια συρματόβουρτσα. Αυτό επιτρέπει στην πάστα μονταρίσματος ελαστικών της Würth να εκδηλώσει την πλήρη δράση της.


Απλώστε μια λεπτή στρώση στο χείλος του ελαστικού και στη φλάντζα της ζάντας και τοποθετήστε το ελαστικό στη ζάντα χρησιμοποιώντας το μηχάνημα μονταρίσματος και τα κατάλληλα εργαλεία. Η επαγγελματική τοποθέτηση των ελαστικών αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία των τροχών.

Περιεχόμενα

4,8 l

Βάρος περιεχομένου

5 kg

Χρώμα

Λευκό, Διαφανές

Ιξώδες/Συνοχή

Κολλώδες

Χημική βάση

Υδροανθρακικό

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Πυκνότητα

1,04 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

-15 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

50 °C

Τιμή pH

5,7

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καθαριστικό φρένων

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ 500ML

Για καθαρισμό και απολίπανση κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επισκευής σε οχήματα, δισκόφρενα και ταμπούρα, σε περιβλήματα κινητήρα και κιβωτίων ταχυτήτων
Αφρός ελαστικών

ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 500ML

Προϊόν φροντίδας υψηλής ποιότητας για τοιχώματα ελαστικών
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες