Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πάστα στερέωσης ελαστικών
Για τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσικλετών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Καλές ιδιότητες ολίσθησης
- Απαιτείται μικρή δύναμη και ελάχιστος χρόνος
- Ελάχιστη χρήση υλικών
- Μικρή φθορά του μηχανήματος
- Προστατεύει τα ελαστικά και τη φλάντζα της ζάντας
- Βελτιωμένο κεντράρισμα του ελαστικού στη ζάντα
Σύντομος χρόνος στεγνώματος
- Η θετική σύνδεση μεταξύ του ελαστικού και της ζάντας πραγματοποιείται σύντομα μετά από τη συναρμολόγηση
- Λιγότερα παράπονα και μικρότερο επακόλουθο κόστος για εργασίες εκ νέου ζυγοστάθμισης
Φροντίδα ελαστικού και ζάντας
- Διατηρεί το ελαστικό μαλακό και εξασφαλίζει μόνιμη στεγανότητα μεταξύ της ζάντας και του χείλους του ελαστικού
- Εμποδίζει τον σχηματισμό σκουριάς (αντιδιαβρωτικό)
- Εμποδίζει την προσκόλληση του ελαστικού στη ζάντα
Ουδέτερο pH
- Δεν προσβάλλει το καουτσούκ ή τη ζάντα
- Απαλό με το δέρμα και φιλικό προς το περιβάλλον
Κατάλληλο για ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ελαστικά τελευταίας γενιάς
Κατάλληλο για σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS)
Δεν είναι επιβλαβές για την υγεία
Δεν περιέχει επιβλαβείς διαλύτες
Διατηρεί το χείλος του ελαστικού μαλακό και έτοιμο για χρήση κατά τη διάρκεια της θερινής/χειμερινής αποθήκευσης
Δεν περιέχει σιλικόνη
Διατηρεί το χείλος του ελαστικού μαλακό και έτοιμο για χρήση κατά τη διάρκεια της θερινής/χειμερινής αποθήκευσης και δεν βλάπτει την υγεία
Δεν περιέχει επιβλαβείς διαλύτες και σιλικόνη
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για τοποθέτηση και αφαίρεση ελαστικών σε αυτοκίνητα, φορτηγά και μοτοσυκλέτες
Αφαίρεση
Ξεμοντάρετε το ελαστικό με κατάλληλο εξολκέα. Χρησιμοποιήστε πινέλο ή σφουγγάρι για να απλώσετε ένα λεπτό στρώμα πάστας μονταρίσματος ελαστικών στη φλάντζα της ζάντας και στο χείλος του ελαστικού
Τοποθέτηση
Προτού τοποθετήσετε τα καινούργια ελαστικά, καθαρίστε από τη ζάντα τα υπολείμματα του παλιού υλικού μονταρίσματος στην περιοχή στεγανοποίησης της φλάντζας της ζάντας. Συνιστούμε το καθαριστικό φρένων της εταιρείας μας. Αφαιρέστε τη σκουριά που τυχόν έχει σχηματιστεί με μια συρματόβουρτσα. Αυτό επιτρέπει στην πάστα μονταρίσματος ελαστικών της Würth να εκδηλώσει την πλήρη δράση της.
Απλώστε μια λεπτή στρώση στο χείλος του ελαστικού και στη φλάντζα της ζάντας και τοποθετήστε το ελαστικό στη ζάντα χρησιμοποιώντας το μηχάνημα μονταρίσματος και τα κατάλληλα εργαλεία. Η επαγγελματική τοποθέτηση των ελαστικών αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία των τροχών.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!