Ηχοαπορροφητική πλάκα
Ηχοαπορροφητικό επίθεμα
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 550Χ250Χ2 6TEM.
Αρ. είδους 0890100060
EAN 4053479823072
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ασφάλτινη πλάκα βαριάς χρήσης με επικάλυψη πολυπροπυλενίου, αυτοκόλλητη
- Ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
- Ουσιαστικά άθραυστη
- Ανθεκτική στο νερό, τα ασθενή οξέα, τα αλκαλικά διαλύματα κ.λπ.
- Ανθεκτική σε θερμοκρασίες –30 °C έως +80 °C (1 ώρα στους +180 °C)
Φύλλα δεδομένων(X)
Εμποδίζει τη μετάδοση του ήχου από τους κραδασμούς στο εσωτερικό του οχήματος. Αυτοί οι ήχοι προκαλούνται από δονούμενα μέρη του αμαξώματος, όπως οι θόλοι των τροχών, η καρδανική σήραγγα, το συγκρότημα του δαπέδου, οι πόρτες και άλλα πλευρικά εξαρτήματα.
Οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η συγκόλληση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, ειδικά σε φρεσκοβαμμένες επιφάνειες (συστατικό εξομάλυνσης), αλλά και σε φινιρίσματα με υφή σφυρηλάτησης ή άλλη παρόμοια υφή (μειωμένη επιφάνεια επαφής). Συνιστώνται προκαταρκτικές δοκιμές. Αφού αφαιρέσετε το υλικό κάλυψης (χαρτί ή φιλμ), η πλάκα προστασίας από τον θόρυβο της Würth πιέζεται στην επιφάνεια με την αυτοκόλλητη πλευρά προς τα κάτω. Για να επιτευχθεί τέλεια συγκόλληση, τα υλικά που θα συγκολληθούν θα πρέπει να έχουν θερμοκρασία 20- 25 ºC και θα πρέπει να πιεστούν με ρολό ώστε να μην σχηματιστούν θύλακες αέρα. Η αποθήκευση των εξαρτημάτων σε κάθετη θέση ή σε υπερυψωμένη θέση επιτρέπεται 1 ώρα μετά την συγκόλληση το νωρίτερο.
Υλικό | Άσφαλτος |
Χρώμα | Ανοιχτό γκρι (Φωτεινό γκρι) |
Μήκος x πλάτος x πάχος | 550 x 250 x 2 mm |
Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή | 180 °C |
Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή | -30 °C |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 80 °C |
Αριθμός τεμαχίων | 6 Stck(pcs) |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 12 Month |