Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ηχοαπορροφητική πλάκα
Εμποδίζει τη μετάδοση του ήχου από τους κραδασμούς στο εσωτερικό του οχήματος. Αυτοί οι ήχοι προκαλούνται από δονούμενα μέρη του αμαξώματος, όπως οι θόλοι των τροχών, η καρδανική σήραγγα, το συγκρότημα του δαπέδου, οι πόρτες και άλλα πλευρικά εξαρτήματα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ασφάλτινη πλάκα βαριάς χρήσης με επικάλυψη πολυπροπυλενίου, αυτοκόλλητη
- Ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
- Ουσιαστικά άθραυστη
- Ανθεκτική στο νερό, τα ασθενή οξέα, τα αλκαλικά διαλύματα κ.λπ.
- Ανθεκτική σε θερμοκρασίες –30 °C έως +80 °C (1 ώρα στους +180 °C)
Εμποδίζει τη μετάδοση του ήχου από τους κραδασμούς στο εσωτερικό του οχήματος. Αυτοί οι ήχοι προκαλούνται από δονούμενα μέρη του αμαξώματος, όπως οι θόλοι των τροχών, η καρδανική σήραγγα, το συγκρότημα του δαπέδου, οι πόρτες και άλλα πλευρικά εξαρτήματα.
Οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η συγκόλληση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, ειδικά σε φρεσκοβαμμένες επιφάνειες (συστατικό εξομάλυνσης), αλλά και σε φινιρίσματα με υφή σφυρηλάτησης ή άλλη παρόμοια υφή (μειωμένη επιφάνεια επαφής). Συνιστώνται προκαταρκτικές δοκιμές. Αφού αφαιρέσετε το υλικό κάλυψης (χαρτί ή φιλμ), η πλάκα προστασίας από τον θόρυβο της Würth πιέζεται στην επιφάνεια με την αυτοκόλλητη πλευρά προς τα κάτω. Για να επιτευχθεί τέλεια συγκόλληση, τα υλικά που θα συγκολληθούν θα πρέπει να έχουν θερμοκρασία 20- 25 ºC και θα πρέπει να πιεστούν με ρολό ώστε να μην σχηματιστούν θύλακες αέρα. Η αποθήκευση των εξαρτημάτων σε κάθετη θέση ή σε υπερυψωμένη θέση επιτρέπεται 1 ώρα μετά την συγκόλληση το νωρίτερο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!