Πιστόλι δύο φυσιγγίων Για διπλά φυσίγγια 50 ml
Πιστόλι διπλού φυσιγγίου για 50 ml
ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ 50ML
Αρ. είδους 0891893485
EAN 4024835149983
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κατασκευασμένο από ανθεκτικό μέταλλο
- Δοσολογία, ανάμιξη και εκκένωση συγκολλητικών ουσιών δύο συστατικών με εξαιρετικά υψηλό ιξώδες
- Ακριβής και σταθερή δοσολογία
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Τα μεταλλικά χειροκίνητα δοσομετρικά πιστόλια εξασφαλίζουν σταθερή δοσολογία των συγκολλητικών ουσιών δύο συστατικών ESK-50 και Replast. Τα δύο συστατικά εξέρχονται με συμπίεση από το φυσίγγιο σε ίσες αναλογίες. Χάρη στον εύκολο χειρισμό του, το δοσομετρικό πιστόλι είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη και κατάλληλο για βιομηχανική χρήση.
Υλικό | Μέταλλο/Πλαστικό |
Χρώμα | Κόκκινο, Μαύρο |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 425,000 g |