Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υφασμάτινη κολλητική ταινία

Υφασμάτινη κολλητική ταινία
ΤΑΙΝΙΑ ΛΙΝΗ 50MMX50M

Αρ. είδους 0992382

EAN 4011231985543

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υφασμάτινη κολλητική ταινία

Αρ. είδους 0992382

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 3 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Υφασμάτινη κολλητική ταινία γενικής χρήσης

Υφασμάτινη ταινία χωρίς επικάλυψη με εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο


Η ταινία είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στο σχίσιμο, οπότε είναι κατάλληλη για την ενίσχυση και την προστασία διαφόρων αντικειμένων.



Κατάλληλη για διάφορες εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους


  • Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, αδιάβροχη και με αντοχή στη γήρανση

  • Εύκαμπτη, ανθεκτική στην εκτριβή, επιδέχεται διάτρηση

  • Μαλακή και ευλύγιστη

  • Προσαρμόζεται στις επιφάνειες χωρίς να ζαρώνει


Εξαιρετικά κολλώδες υλικό από καουτσούκ


Εξαιρετική προσκόλληση ακόμη και σε ανώμαλες, τραχιές και ινώδεις επιφάνειες.



Δυνατότητα σήμανσης


Η ταινία είναι ιδανική για σήμανση.



Κόβεται με το χέρι


Κόβεται εύκολα με το χέρι δημιουργώντας ακριβείς και ίσιες ακμές κατά μήκος και εγκάρσια.



Βιώσιμα χαρακτηριστικά


Το συνολικό προϊόν αποτελείται κατά 87% από βιολογικό άνθρακα (δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο EN 16640)

Ανακοίνωση

Η υφασμάτινη κολλητική ταινία δεν είναι απρόσβλητη από την υπεριώδη ακτινοβολία UV, γι' αυτό θα πρέπει να προστατεύεται από την απευθείας έκθεση στον ήλιο.



Οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη, λιπαρές ουσίες και σιλικόνη.



Για να εξασφαλιστεί άριστη πρόσφυση, θα πρέπει η ταινία να πιεστεί με αρκετή δύναμη επάνω στο υλικό που θα συγκολληθεί.

Κατάταξη σύμφωνα με το πρότυπο FMVSS 302: SE/NBR (αυτοσβεννυόμενη/μηδενικό ποσοστό καύσης σύμφωνα με το πρότυπο FMVSS 302, υποβλήθηκε σε δοκιμές ως σύνθετο υλικό μαζί με ένα μη εύφλεκτο υλικό).

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Πολλές και γενικές χρήσεις, π.χ.:


  • Ενίσχυση και προστασία άκρων

  • Κάλυψη αιχμηρών αντικειμένων (ασφάλεια κατά την εργασία)

  • Δέσιμο λωρίδων, ράβδων και καλωδίων

  • Σήμανση, επίδεση, ενίσχυση, δέσιμο και στερέωση καλωδίων

  • Σφράγισμα οπών διάτρησης, ανοιγμάτων, εγκοπών, αγωγών εξαερισμού

  • Σφράγισμα περιβλημάτων φιλμ, κουτιών διανομής και κλείσιμο διάκενων

  • Χειροκίνητο και μηχανικό σφράγισμα και σήμανση χαρτοκιβωτίων αποστολής αγαθών μεγάλου βάρους, κάδων, χιτωνίων και μεταλλικών δοχείων

  • Ενίσχυση καλυμμάτων βιβλίων
Οδηγίες

Οι επιφάνειες προς συγκόλληση πρέπει να είναι τελείως στεγνές, ικανές να φέρουν φορτία και απαλλαγμένες από σκόνη, γράσα και λάδια. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που έχουν καταπονηθεί από τις καιρικές συνθήκες ή έχουν υποστεί ζημιά. Για να εξασφαλίσετε καλή πρόσφυση, θα πρέπει να πιέσετε την ταινία πάνω στο υλικό προς συγκόλληση με κύλινδρο πίεσης ή παρόμοιο εργαλείο.

Αυτοκόλλητη βάση

Φυσικό καουτσούκ

Υλικό υποστήριξης

Ύφασμα ρεγιόν

Χρώμα

Μαύρο

Πλάτος

50 mm

Μήκος

50 m

Πάχος

270 µm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

10 to 40 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-10 to 90 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη αντοχή στη θερμοκρασία/συνθήκες

130 °C / Σύντομα, μέγ. 30 min.

Δύναμη κόλλησης στα 25 mm

3,6 N

Επιμήκυνση κατά τη θραύση

16 %

Δύναμη απόσχισης

90 N

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Όχι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

12 Month / στεγνός, οριζόντιος και χωρίς σκόνη χώρος αποθήκευσης, προστατευμένος από την υπεριώδη ακτινοβολία, 20°C και σχετική υγρασία 50%

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κύλινδρος πίεσης

KYΛΙΝΔΡΟΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ

Για πίεση σε μεγάλες επιφάνειες υλικού συγκολλημένου με κόλλα επαφής
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες