Βάση από υψηλής ποιότητας ύφασμα ρεγιόν
Η ταινία είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στο σχίσιμο, οπότε είναι κατάλληλη για την ενίσχυση και την προστασία διαφόρων αντικειμένων.
Εξαιρετικά ισχυρή κόλλα καουτσούκ
Εξαιρετική προσκόλληση ακόμη και σε ανώμαλες, τραχιές και ινώδεις επιφάνειες.
Μπορείτε να γράφετε πάνω της
Η ταινία είναι ιδανική για σήμανση.
Η υφασμάτινη κολλητική ταινία δεν είναι απρόσβλητη από την υπεριώδη ακτινοβολία UV, γι' αυτό θα πρέπει να προστατεύεται από την απευθείας έκθεση στον ήλιο.
Οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη, λιπαρές ουσίες και σιλικόνη.
Για να εξασφαλιστεί άριστη πρόσφυση, θα πρέπει η ταινία να πιεστεί με αρκετή δύναμη επάνω στο υλικό που θα συγκολληθεί.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Πολλές και γενικές χρήσεις, π.χ.:
- Ενίσχυση και προστασία άκρων
- Δέσιμο λωρίδων, ράβδων και καλωδίων
- Σήμανση, δέσιμο και στερέωση καλωδίων
- Στεγανοποίηση και σήμανση κιβωτίων συσκευασίας, κάδων και μεταλλικών κουτιών
- Επικάλυψη σε αιχμηρά αντικείμενα και σε άκρα χαλιών
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!