Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι συρματόσχοινου

Σπρέι συρματόσχοινου
ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 500ML

Αρ. είδους 08931058

EAN 4050641109576

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι συρματόσχοινου

Αρ. είδους 08931058
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
Προστατευτικό κερί με OMC2 για λίπανση και συντήρηση

Δεν στάζει όταν αναπτύσσεται θερμότητα


Ιδανικό για σημεία που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως



Βέλτιστες ιδιότητες ερπυσμού


  • Καλή διείσδυση του κεριού λίπανσης σε πολύ μικρούς χώρους

  • Λιπαίνει σε δυσπρόσιτα σημεία


Εξαιρετική αντοχή στο νερό


  • Ιδανικό προϊόν για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

  • Προστατεύει από την υγρασία και το νερό

  • Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία


Περιέχει πρόσθετα με τεχνολογία OMC 2


  • Βελτιωμένη μεμβράνη λίπανσης

  • Προστασία μεγαλύτερης διάρκειας από τη σκουριά

  • Χαμηλή φθορά

  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής


Δεν περιέχει σιλικόνη, ρητίνες και ΑΟΧ



Δεν περιέχει στερεά λιπαντικά



Προϊόν συμβατό με ελαστομερή Viton και καουτσούκ νιτριλίου βουταδιενίου

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Προστατευτικό κερί υψηλής ποιότητας με τεχνολογία OMC 2 για λίπανση και συντήρηση

Οδηγίες

Καθαρίστε σχολαστικά τα εξαρτήματα με καθαριστικό φρένων. Ψεκάστε ομοιόμορφα. Η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή παρέχει μια παχιά προστατευτική μεμβράνη.

Χημική βάση

Οξειδωτικό συνθετικό κερί

Χρώμα

Καφέ

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Πυκνότητα

0,775 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-40 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

120 °C

Περίοδος/κατηγορία αντιδιαβρωτικής προστασίας

Χωρίς κηλίδες σκουριάς μετά από 7 κύκλους

Συνθήκες περιόδου αντιδιαβρωτικής προστασίας

σύμφωνα με το DIN 51802

Συμπεριφορά με την παρουσία νερού

0-90

Συνθήκες για τη συμπεριφορά με την παρουσία νερού

σύμφωνα με το DIN 51807-1

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Περιεχόμενα

500 ml

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες