Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σπρέι συρματόσχοινου
Προστατευτικό κερί με OMC2 για λίπανση και συντήρηση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Δεν στάζει όταν αναπτύσσεται θερμότητα
Ιδανικό για σημεία που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως
Βέλτιστες ιδιότητες ερπυσμού
- Καλή διείσδυση του κεριού λίπανσης σε πολύ μικρούς χώρους
- Λιπαίνει σε δυσπρόσιτα σημεία
Εξαιρετική αντοχή στο νερό
- Ιδανικό προϊόν για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Προστατεύει από την υγρασία και το νερό
- Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
Περιέχει πρόσθετα με τεχνολογία OMC 2
- Βελτιωμένη μεμβράνη λίπανσης
- Προστασία μεγαλύτερης διάρκειας από τη σκουριά
- Χαμηλή φθορά
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Δεν περιέχει σιλικόνη, ρητίνες και ΑΟΧ
Δεν περιέχει στερεά λιπαντικά
Προϊόν συμβατό με ελαστομερή Viton και καουτσούκ νιτριλίου βουταδιενίου
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Προστατευτικό κερί υψηλής ποιότητας με τεχνολογία OMC 2 για λίπανση και συντήρηση
Καθαρίστε σχολαστικά τα εξαρτήματα με καθαριστικό φρένων. Ψεκάστε ομοιόμορφα. Η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή παρέχει μια παχιά προστατευτική μεμβράνη.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!