Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ενεργό καθαριστικό τζαμιών

Ενεργό καθαριστικό παρμπρίζ
ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 500ML

Αρ. είδους 089025

EAN 4045989581542

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ενεργό καθαριστικό τζαμιών

Αρ. είδους 089025
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
Ενεργός αφρός καθαρισμού για καθαρισμό χωρίς σημάδια σχήματος λωρίδας σε τζάμια και λείες επιφάνειες
  • Κατά τον ψεκασμό παράγεται ένας αφρός, ώστε να μην "τρέχει" σε κατακόρυφες επιφάνειες, αφαιρώντας την επίμονη βρομιά

  • Καθαρίζει τις βαμμένες επιφάνειες καθώς και τα μέρη από πλαστικό και καουτσούκ, δίχως να καταπονεί το υλικό

  • Εξοικονομεί χρήματα χάρη στην 20πλάσια απόδοση
Ανακοίνωση

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζεστές επιφάνειες ή σε άμεσο ηλιακό φως. Ακατάλληλο για πολυανθρακικό γυαλί.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Διαλύει τα υπολείμματα εντόμων, τα περιττώματα πουλιών, τη σκόνη από τον δρόμο, τις εναποθέσεις νικοτίνης, τη λιπαρή βρομιά, τα υπολείμματα σιλικόνης και τα σημάδια από τα λάστιχα σε γυάλινα παράθυρα, παράθυρα αυτοκινήτων, καθρέφτες και βαμμένες επιφάνειες.

Οδηγίες

Για βέλτιστο άφρισμα, ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση.

Περιεχόμενα

500 ml

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

541,166 g

Δοχείο

Σπρέι

Χημική βάση

Νερό και προπανόλη

Οσμή/άρωμα

Κίτρινο λεμονιού

Χρώμα

Άχρωμο

Τιμή pH

9,5

Πυκνότητα/συνθήκες

0,89 g/cm³ / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

36 Month

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες