Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ενεργό καθαριστικό τζαμιών
Ενεργός αφρός καθαρισμού για καθαρισμό χωρίς σημάδια σχήματος λωρίδας σε τζάμια και λείες επιφάνειες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Κατά τον ψεκασμό παράγεται ένας αφρός, ώστε να μην "τρέχει" σε κατακόρυφες επιφάνειες, αφαιρώντας την επίμονη βρομιά
- Καθαρίζει τις βαμμένες επιφάνειες καθώς και τα μέρη από πλαστικό και καουτσούκ, δίχως να καταπονεί το υλικό
- Εξοικονομεί χρήματα χάρη στην 20πλάσια απόδοση
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζεστές επιφάνειες ή σε άμεσο ηλιακό φως. Ακατάλληλο για πολυανθρακικό γυαλί.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Διαλύει τα υπολείμματα εντόμων, τα περιττώματα πουλιών, τη σκόνη από τον δρόμο, τις εναποθέσεις νικοτίνης, τη λιπαρή βρομιά, τα υπολείμματα σιλικόνης και τα σημάδια από τα λάστιχα σε γυάλινα παράθυρα, παράθυρα αυτοκινήτων, καθρέφτες και βαμμένες επιφάνειες.
Για βέλτιστο άφρισμα, ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!