Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αφρός ελαστικών

ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 500ML

Αρ. είδους 0890121

EAN 4045989656653

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αφρός ελαστικών

Αρ. είδους 0890121
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
Καθαρίζει, περιποιείται και προστατεύει τα πλαϊνά των ελαστικών σε ένα βήμα, χαρίζοντας εμφάνιση καινούργιου ελαστικού με ημιγυαλιστερό φινίρισμα και προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και το όζον.

Καθαρίζει, φροντίζει, προστατεύει


  • Απλή εφαρμογή με ένα βήμα, άρα εξοικονόμηση χρόνου

  • Δεν χρειάζεται σκούπισμα μετά

  • Ιδανικό πριν από την αποθήκευση των ελαστικών

  • Απωθεί τη σκόνη και τη βρομιά

  • Δεν προσβάλλει τη βαφή, τα πλαστικά, το καουτσούκ και τα μέταλλα


Μεταξωτό ματ γυάλισμα


  • Τα ελαστικά δείχνουν σαν καινούργια

  • Βελτιώνει την εμφάνιση, οπότε είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για οχήματα επίδειξης


Βέλτιστη προστασία από τις υπεριώδεις και το όζον


  • Τα ελαστικά δεν ξασπρίζουν

  • Εμποδίζει τα εξαρτήματα να γίνουν εύθρυπτα και να παρουσιάσουν ρωγμές λόγω γήρανσης


Αφρός φροντίδας


  • Οικονομική εφαρμογή

  • Σχηματίζει ένα σταθερό αφρό επάνω στο ελαστικό, ο οποίος φεύγει μετά από την εμβύθιση


Δεν περιέχει AOX και διαλύτες

Ανακοίνωση

Μην ψεκάζετε τα πέλματα των ελαστικών, τα δισκόφρενα και τα ταμπούρα. Περιέχει σιλικόνη.


Σημείωση: Μην ψεκάζετε το πέλμα, γιατί υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης πάνω στο οδόστρωμα. Μην ψεκάζετε ελαστικά σε οχήματα με διπλούς τροχούς, δισκόφρενα και ταμπούρα.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Προϊόν φροντίδας υψηλής ποιότητας για τοιχώματα ελαστικών.

Οδηγίες

Ψεκάστε τον αφρό ομοιόμορφα στα τοιχώματα του ελαστικού και αφήστε τον να στεγνώσει. Δεν απαιτείται εκ νέου σκούπισμα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε υγρά ελαστικά. Όταν υπάρχει πολλή βρομιά, θα πρέπει να κάνετε έναν σύντομο προκαταρκτικό καθαρισμό.

Περιεχόμενα

500 ml

Χημική βάση

Αλκαλικά τασιενεργά, λάδι σιλικόνης

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χρώμα

Λευκό

Τιμή pH/συνθήκες

9 / στους 20°C

Πυκνότητα/συνθήκες

0,919 g/cm³ / στους 20°C

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Όχι

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα.
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης Grip Comfort
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης Grip Comfort
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Πολύ ανθεκτικά γάντια μίας χρήσης με εξαιρετική πρόσφυση χάρη στις ειδικές προεξοχές και τη μέγιστη άνεση κατά τη χρήση, που εξασφαλίζεται από τις βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες