Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αφρός ελαστικών
Προϊόν φροντίδας υψηλής ποιότητας για τοιχώματα ελαστικών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Καθαρίζει, φροντίζει, προστατεύει
- Απλή εφαρμογή με ένα βήμα, άρα εξοικονόμηση χρόνου
- Δεν χρειάζεται σκούπισμα μετά
- Ιδανικό πριν από την αποθήκευση των ελαστικών
- Απωθεί τη σκόνη και τη βρομιά
- Δεν προσβάλλει τη βαφή, τα πλαστικά, το καουτσούκ και τα μέταλλα
Μεταξωτό ματ γυάλισμα
- Τα ελαστικά δείχνουν σαν καινούργια
- Βελτιώνει την εμφάνιση, οπότε είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για οχήματα επίδειξης
Βέλτιστη προστασία από τις υπεριώδεις και το όζον
- Τα ελαστικά δεν ξασπρίζουν
- Εμποδίζει τα εξαρτήματα να γίνουν εύθρυπτα και να παρουσιάσουν ρωγμές λόγω γήρανσης
Αφρός φροντίδας
- Οικονομική εφαρμογή
- Σχηματίζει ένα σταθερό αφρό επάνω στο ελαστικό, ο οποίος φεύγει μετά από την εμβύθιση
Δεν περιέχει AOX και διαλύτες
Μην ψεκάζετε τα πέλματα των ελαστικών, τα δισκόφρενα και τα ταμπούρα. Περιέχει σιλικόνη.
Σημείωση: Μην ψεκάζετε το πέλμα, γιατί υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης πάνω στο οδόστρωμα. Μην ψεκάζετε ελαστικά σε οχήματα με διπλούς τροχούς, δισκόφρενα και ταμπούρα.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Προϊόν φροντίδας υψηλής ποιότητας για τοιχώματα ελαστικών.
Ψεκάστε τον αφρό ομοιόμορφα στα τοιχώματα του ελαστικού και αφήστε τον να στεγνώσει. Δεν απαιτείται εκ νέου σκούπισμα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε υγρά ελαστικά. Όταν υπάρχει πολλή βρομιά, θα πρέπει να κάνετε έναν σύντομο προκαταρκτικό καθαρισμό.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!