Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό αλουμινένιων ζαντών τροχών

Καθαριστικό αλουμινένιων ζαντών
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 500ML

Αρ. είδους 0890102
EAN 4050641084446

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Όξινο ειδικό καθαριστικό για ζάντες αλουμινίου ελαφρού κράματος

Περιέχει φωσφορικό οξύ


Αφαιρεί ακόμα και τη σκληρή βρωμιά από τα υλικά τριβής των φρένων, καθώς και λεκέδες πίσσας και άλλους δύσκολους λεκέδες



Οικονομικός στη χρήση


  • Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων

  • Η τακτική χρήση διατηρεί την αρχική εμφάνιση. Εμποδίζει τη συγκέντρωση των ρύπων.


Χωρίς AOX και σιλικόνη

Ανακοίνωση

Για χρήση μόνο σε αλουμινένιες ζάντες ελαφρού κράματος. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζεστές ζάντες τροχών ή σε άμεσο ηλιακό φως. Μην ψεκάζετε το υγρό επάνω στη βαφή του αμαξώματος, στο χρώμιο, στο γυαλισμένο αλουμίνιο, στα πλαστικά ή σε άλλες επιφάνειες.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.

Περιοχή εφαρμογής

Για απαλό καθαρισμό των ζαντών από κράμα αλουμινίου

Οδηγίες

Ψεκάστε ομοιόμορφα όλη την επιφάνεια των ζαντών που θέλετε να καθαρίσετε. Μπορείτε να ενισχύσετε τη δράση καθαρισμού στην επίμονη βρομιά ή τις τραχιές επιφάνειες, χρησιμοποιώντας τη βούρτσα χειρός ή το σφουγγάρι της Würth. Μην υπερβαίνετε τον χρόνο δράσης των 30 δευτερολέπτων. Στις άβαφες ζάντες αλουμινίου ελέγξτε σχολαστικά τη συμβατότητα του υλικού σε ένα μη ορατό σημείο.

Περιεχόμενα

500 ml

Βάρος περιεχομένου

570 g

Δοχείο

Φιάλη σπρέι

Χημική βάση

Φωσφορικό οξύ, μη ιονικά τασιενεργά

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χρώμα

Άχρωμο

Τιμή pH/συνθήκες

1 / στους 20°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

38 °C

Πυκνότητα/συνθήκες

1,14 g/cm³ / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς φωσφορικό οξύ

Όχι

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες