Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καθαριστικό αλουμινένιων ζαντών τροχών
Όξινο ειδικό καθαριστικό για ζάντες αλουμινίου ελαφρού κράματος
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Περιέχει φωσφορικό οξύ
Αφαιρεί ακόμα και τη σκληρή βρωμιά από τα υλικά τριβής των φρένων, καθώς και λεκέδες πίσσας και άλλους δύσκολους λεκέδες
Οικονομικός στη χρήση
- Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων
- Η τακτική χρήση διατηρεί την αρχική εμφάνιση. Εμποδίζει τη συγκέντρωση των ρύπων.
Χωρίς AOX και σιλικόνη
Για χρήση μόνο σε αλουμινένιες ζάντες ελαφρού κράματος. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζεστές ζάντες τροχών ή σε άμεσο ηλιακό φως. Μην ψεκάζετε το υγρό επάνω στη βαφή του αμαξώματος, στο χρώμιο, στο γυαλισμένο αλουμίνιο, στα πλαστικά ή σε άλλες επιφάνειες.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.
Για απαλό καθαρισμό των ζαντών από κράμα αλουμινίου
Ψεκάστε ομοιόμορφα όλη την επιφάνεια των ζαντών που θέλετε να καθαρίσετε. Μπορείτε να ενισχύσετε τη δράση καθαρισμού στην επίμονη βρομιά ή τις τραχιές επιφάνειες, χρησιμοποιώντας τη βούρτσα χειρός ή το σφουγγάρι της Würth. Μην υπερβαίνετε τον χρόνο δράσης των 30 δευτερολέπτων. Στις άβαφες ζάντες αλουμινίου ελέγξτε σχολαστικά τη συμβατότητα του υλικού σε ένα μη ορατό σημείο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!