Κοίλη συρματόβουρτσα Χάλυβας, πτυχωτός, με στέλεχος
Βούρτσα επιφανειών με στέλεχος
ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΠΟΤΗΡΙ 50ΜΜ
Αρ. είδους 071469 12
EAN 4011231722858
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αυξημένη σταθερότητα κατά το βούρτσισμα
- Πτυχωτές συρμάτινες τρίχες που στηρίζουν η μία την άλλη
- Ελαφριές εργασίες μηχανικής κατεργασίας επιφανειών
- Για χρήση σε σπειροτόμους και δράπανα
- Μόνο τα εξωτερικά άκρα ενεργούν στο τεμάχιο εργασίας. Παρότι η υπερβολική πίεση επαφής δεν βελτιώνει το αποτέλεσμα, αυξάνει την απαιτούμενη κινητήρια ισχύ και μειώνει τη διάρκεια ζωής της βούρτσας.
- Όταν εκτελείτε εργασίες με μηχανικές βούρτσες, πρέπει να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας και γάντια ασφαλείας!
| Οδηγίες χρήσης (βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων του βουρτσίσματος) | ||||
| Ενέργεια | Περιμετρική ταχύτητα | Διάμετρος βούρτσας | Πάχος σύρματος | Μήκος τρίχας |
| Αύξηση αποτελέσματος βουρτσίσματος | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Μείωση αποτελέσματος βουρτσίσματος | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Η βούρτσα δημιουργεί γρέζι | ↓ | ↑ | ↓ |
| Συνιστώμενες περιμετρικές ταχύτητες για βούρτσισμα | ||||||||
| Εφαρμογές | Περιμετρική ταχύτητα [σε m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Αφαίρεση γρεζιών | 25 - 35 | |||||||
| Καθαρισμός ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης | 35 - 45 | |||||||
| Αφαίρεση πουριού | 35 - 45 | |||||||
| Στίλβωση | 30 - 40 | |||||||
| Μηχανική κατεργασία πλαστικού | 15 - 25 | |||||||
Φύλλα δεδομένων(X)
Για αφαίρεση γρεζιών και καθαρισμό
![]() | |
Διάμετρος (D) | 50 mm |
Ωφέλιμο μήκος καλωδίου (H) | 20 mm |
Διάμετρος στελέχους (S) | 6 mm |
Διάμετρος σύρματος | 0,30 mm |
Πλάτος δακτυλίου (A) | 10 mm |
Υλικό του σύρματος | Χάλυβας |
Σχεδίαση | Κυματοειδές |
Δραστικότητα | Μεσαίο |
Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για ευθύγραμμο τριβείο (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 4500 U/min(rpm) |
Πρότυπο ΕΝ | 1083-2 |