Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μίνι δίσκος στίλβωσης

Μίνι δίσκος στίλβωσης
ΜΙΝΙ ΤΡΟΧΑΚΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 50ΜΜ

Αρ. είδους 067323 50

EAN 4052703996087

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μίνι δίσκος στίλβωσης

Αρ. είδους 067323 50
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
Για πολύ γυαλιστερή στίλβωση ή λείανση όλων των υλικών που μπορούν να στιλβωθούν με συνδυασμένη χρήση πάστας στίλβωσης
Ανακοίνωση
  • Τα μικρά προϊόντα λείανσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με γωνία επαφής 10 έως 15°.

  • Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των μέγιστων επιτρεπόμενων ταχυτήτων.

  • Κατά την εργασία πρέπει να φοράτε υποχρεωτικά εξοπλισμό προστασίας, γυαλιά ασφαλείας, γάντια, μέσα προστασίας της ακοής κ.λπ.

  • Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες εφαρμογής και ασφαλείας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Υλικά προς επεξεργασία: Ειδικά κατάλληλο για ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα και μη σιδηρούχα μέταλλα

Οδηγίες
  • Όσο καλύτερη είναι η προ-λείανση, τόσο απλούστερη και μικρότερη είναι η προσπάθεια που απαιτείται για τη στίλβωση. Ο δίσκος φλις θα πρέπει να είναι πολύ λεπτός ή ο δίσκος φλις μικρών διαστάσεων θα πρέπει να είναι το τελευταίο βήμα προ-λείανσης ή η προ-λείανση θα πρέπει να γίνεται με σμυριδόπανο με κόκκο 320 ή 400.

  • Εφαρμόστε την πάστα στίλβωσης με το μηχάνημα σε λειτουργία.

  • Κάθε βήμα εργασίας θα πρέπει να είναι σε κατεύθυνση εγκάρσια ή διαγώνια προς το προηγούμενο.

  • Για καλύτερα αποτελέσματα, μην αναμιγνύετε τις πάστες στίλβωσης.

  • Αφαιρέστε τα υπολείμματα στίλβωσης από την επιφάνεια με καθαριστικό φρένων.

  • Σημαντικό: Εάν τα επιμέρους βήματα εργασίας δεν εκτελεστούν προσεκτικά, οι ατέλειες στην επιφάνεια γίνονται ακόμη εμφανέστερες κατά τη λείανση.

  • Οι συστάσεις που παρέχονται για την εφαρμογή είναι γενικού χαρακτήρα ανάλογα με το πόσο καλή είναι η αρχική επιφάνεια ή πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις για την τελική επιφάνεια.

  • Πρέπει να εκτελείτε προκαταρκτικές δοκιμές ή διενεργείτε πάντα τις δικές σας δοκιμές!

Διάμετρος

50 mm

Ελάχ. συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής

2500 U/min(rpm)

Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής

10000 U/min(rpm)

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πάστα στίλβωσης για δακτυλίους από σιζάλ/ύφασμα, δακτυλίους στίλβωσης

ΑΛΟΙΦΗ ΣΤΙΛΒΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ

x 1 Ποσότητα
Στήριγμα για μικρά μέσα λείανσης

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΝΙ ΤΡΟΧΑΚΙΑ Φ50