Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μίνι δίσκος στίλβωσης
Για πολύ γυαλιστερή στίλβωση ή λείανση όλων των υλικών που μπορούν να στιλβωθούν με συνδυασμένη χρήση πάστας στίλβωσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Τα μικρά προϊόντα λείανσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με γωνία επαφής 10 έως 15°.
- Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των μέγιστων επιτρεπόμενων ταχυτήτων.
- Κατά την εργασία πρέπει να φοράτε υποχρεωτικά εξοπλισμό προστασίας, γυαλιά ασφαλείας, γάντια, μέσα προστασίας της ακοής κ.λπ.
- Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες εφαρμογής και ασφαλείας
Υλικά προς επεξεργασία: Ειδικά κατάλληλο για ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα και μη σιδηρούχα μέταλλα
- Όσο καλύτερη είναι η προ-λείανση, τόσο απλούστερη και μικρότερη είναι η προσπάθεια που απαιτείται για τη στίλβωση. Ο δίσκος φλις θα πρέπει να είναι πολύ λεπτός ή ο δίσκος φλις μικρών διαστάσεων θα πρέπει να είναι το τελευταίο βήμα προ-λείανσης ή η προ-λείανση θα πρέπει να γίνεται με σμυριδόπανο με κόκκο 320 ή 400.
- Εφαρμόστε την πάστα στίλβωσης με το μηχάνημα σε λειτουργία.
- Κάθε βήμα εργασίας θα πρέπει να είναι σε κατεύθυνση εγκάρσια ή διαγώνια προς το προηγούμενο.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, μην αναμιγνύετε τις πάστες στίλβωσης.
- Αφαιρέστε τα υπολείμματα στίλβωσης από την επιφάνεια με καθαριστικό φρένων.
- Σημαντικό: Εάν τα επιμέρους βήματα εργασίας δεν εκτελεστούν προσεκτικά, οι ατέλειες στην επιφάνεια γίνονται ακόμη εμφανέστερες κατά τη λείανση.
- Οι συστάσεις που παρέχονται για την εφαρμογή είναι γενικού χαρακτήρα ανάλογα με το πόσο καλή είναι η αρχική επιφάνεια ή πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις για την τελική επιφάνεια.
- Πρέπει να εκτελείτε προκαταρκτικές δοκιμές ή διενεργείτε πάντα τις δικές σας δοκιμές!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!