Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εύκαμπτος σωλήνας κενού

Εύκαμπτος σωλήνας υποπίεσης
ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ 5ΜΜ ΓΙΑ SKODA

Αρ. είδους 08958237
EAN 4011231840767

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εύκαμπτος σωλήνας κενού

Αρ. είδους 08958237

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανθεκτικός σε αναθυμιάσεις καυσίμων, στο λάδι, στο πετρέλαιο ντίζελ (χωρίς βιολογικά πρόσθετα) και στο όζον
  • Από συνθετικό καουτσούκ

  • Βραχυπρόθεσμη αντοχή σε θερμοκρασίες έως +150 °C

  • Σε καρούλι για σύστημα διανεμητή ORSY10
Ανακοίνωση

Δεν είναι κατάλληλος για χρήση ως σωλήνας επιστροφής ντίζελ, ως σωλήνας παροχής καυσίμου ή ως σωλήνας πίεσης! Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως σωλήνας λαδιού ή ντίζελ!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Εσωτερική διάμετρος (ID)

5,0 mm

Εξωτερική διάμετρος (AD)

10,0 mm

Χρώμα

Μαύρο

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-35 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

110 °C

Μήκος

10 m

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων με ασύμμετρη ασφάλεια

ΚΟΛΙΕ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ SW6 7,5MM (8-12MM) ZEBRA

Ασύμμετρο περίβλημα, ομαλή, ανάγλυφη εσωτερική επιφάνεια του ελάσματος και στρογγυλεμένα άκρα
x 25 Ποσότητα
Σφιγκτήρας με 1 ωτίο με ένθετο δακτύλιο

ΣΦΙΓΚ.1ΧΡΗΣ.A2 Π7,4-Φ11,3(9,1-10,8)

Μικρό συνολικό ύψος για συνδέσεις και στους πιο στενούς χώρους
x 50 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες