Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εύκαμπτος σωλήνας κενού
Ανθεκτικός σε αναθυμιάσεις καυσίμων, στο λάδι, στο πετρέλαιο ντίζελ (χωρίς βιολογικά πρόσθετα) και στο όζον
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Από συνθετικό καουτσούκ
- Βραχυπρόθεσμη αντοχή σε θερμοκρασίες έως +150 °C
- Σε καρούλι για σύστημα διανεμητή ORSY10
Δεν είναι κατάλληλος για χρήση ως σωλήνας επιστροφής ντίζελ, ως σωλήνας παροχής καυσίμου ή ως σωλήνας πίεσης! Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως σωλήνας λαδιού ή ντίζελ!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!