Διαμαντοτρύπανο πλακιδίων υγρής διάτρησης, σετ 10 τεμάχια
ΣΕΤ ΔΙΑΜ/ΚΟΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡ.ΕΞΑΓ.Φ5-14ΜΜ 10ΤΕΜ
Αρ. είδους 0651900001
EAN 4047376820999
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για διάτρηση αργιλικών τούβλων και πλακιδίων, όταν τα συμβατικά τρυπάνια καρβιδίου για πλακίδια εξαντλήσουν τα όριά τους. Για χρήση σε σκληρά υλικά, όπως λεπτή πέτρα, πλακίδια υψηλής πύρωσης, αργιλικά τούβλα, υαλότουβλα, κεραμικά, λεπτές πλάκες από γρανίτη και μάρμαρο κ.λπ.
- Για χρήση μόνο με ισχυρά επαναφορτιζόμενα δράπανα (τουλάχιστον 12 V), διάτρηση χωρίς κρούση! Εργαστείτε μόνο με το βάρος του επαναφορτιζόμενου δράπανου διατηρώντας την πίεση επαφής όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφη.
- Μέγιστο πάχος υλικού 10 mm. Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής: τουλάχιστον 1000 σ.α.λ.
- Εξασφαλίστε συνεχή, επαρκή παροχή νερού - μην τρυπάτε ποτέ στεγνά!
- Τοποθετήστε τον οδηγό διάτρησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε η τρέχουσα οπή κεντραρίσματος να βρίσκεται πάντα στο χαμηλότερο σημείο. Μετά από κάθε εργασία διάτρησης πρέπει να αφαιρείτε το τρυπάνι
ΤΣΟΚ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 1/4ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΗ ΥΠΟΔΟΧ
ΔΙΑΜΑΝΤ.ΔΙΑΤΡ.ΕΞΑΓ.ΠΛΑΚΑΚ. 1/4 Φ4ΜΜ
ΔΙΑΜ/ΚΟΡΟΝΑ.ΔΙΑΤΡ.ΕΞΑΓ.ΠΛΑΚΑΚ.1/4 Φ5ΜΜ
ΔΙΑΜ/ΚΟΡΟΝΑ.ΔΙΑΤΡ.ΕΞΑΓ.ΠΛΑΚΑΚ.1/4 Φ6ΜΜ
ΔΙΑΜ/ΚΟΡΟΝΑ.ΔΙΑΤΡ.ΕΞΑΓ.ΠΛΑΚΑΚ.1/4 Φ8ΜΜ
ΔΙΑΜ/ΚΟΡΟΝΑ.ΔΙΑΤΡ.ΕΞΑΓ.ΠΛΑΚΑΚ.1/4 Φ10ΜΜ
ΔΙΑΜ/ΚΟΡΟΝΑ.ΔΙΑΤΡ.ΕΞΑΓ.ΠΛΑΚΑΚ.1/4 Φ12ΜΜ
ΔΙΑΜ/ΚΟΡΟΝΑ.ΔΙΑΤΡ.ΕΞΑΓ.ΠΛΑΚΑΚ.1/4 Φ14ΜΜ
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!