Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Διαμαντοτρύπανο πλακιδίων υγρής διάτρησης, σετ 10 τεμάχια
1 τρυπάνι διαμέτρου 5, 8, 10, 12, 14 mm και 2 διαμέτρου 6 mm, οδηγός τρυπανιού διαμέτρου 4-14 mm, θήκη με μύτες και εξολκέας. Με εξαγωνική βάση 1/4 ίντσας, ειδικά για χρήση σε επαναφορτιζόμενα δράπανα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Σημειακή διάτρηση ακρίβειας
Καθαρά άκρα, ακριβείς οπές
Χωρίς θραύσεις ή ρωγμές στα πλακίδια
Πρόσθετα ανοίγματα στην περιοχή κοπής
Βέλτιστη, ομοιόμορφη τροφοδότηση ψυκτικού υγρού
Εξαγωνική βάση τρυπανιού 1/4 ίντσας
Δυνατότητα πολύ γρήγορης απελευθέρωσης/αντικατάστασης του τρυπανιού
Κούφια εσωτερικά βάση τρυπανιού και επιπλέον άνοιγμα στο σώμα του τρυπανιού
Εύκολα αφαιρούμενο τρυπάνι
Κατάλληλο για διάτρηση αργιλικών τούβλων και πλακιδίων, όταν τα συμβατικά τρυπάνια καρβιδίου για πλακίδια εξαντλήσουν τα όριά τους. Για χρήση σε σκληρά υλικά, όπως λεπτή πέτρα, πλακίδια υψηλής πύρωσης, αργιλικά τούβλα, υαλότουβλα, κεραμικά, λεπτές πλάκες από γρανίτη και μάρμαρο κ.λπ.
- Για χρήση μόνο με ισχυρά επαναφορτιζόμενα δράπανα (τουλάχιστον 12 V), διάτρηση χωρίς κρούση! Εργαστείτε μόνο με το βάρος του επαναφορτιζόμενου δράπανου διατηρώντας την πίεση επαφής όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφη.
- Μέγιστο πάχος υλικού 10 mm. Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής: τουλάχιστον 1000 σ.α.λ.
- Εξασφαλίστε συνεχή, επαρκή παροχή νερού - μην τρυπάτε ποτέ στεγνά!
- Τοποθετήστε τον οδηγό διάτρησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε η τρέχουσα οπή κεντραρίσματος να βρίσκεται πάντα στο χαμηλότερο σημείο. Μετά από κάθε εργασία διάτρησης πρέπει να αφαιρείτε το τρυπάνι
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!