Πιστόλι εκτόνωσης
Πιστόλι φυσήματος
ΠΙΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΣ ΙΣΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 490ΜΜ
Αρ. είδους 07149214
EAN 4011231723282
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μονωμένη, εργονομική λαβή
- Ελαφριά, ανθεκτική σχεδίαση
Φύλλα δεδομένων(X)
Σχεδίαση | Ευθύγραμμος σωλήνας |
Μήκος σωλήνα | 490 mm |
Κατανάλωση αέρα | 500 l/min |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -20 to 60 °C |
Στάθμη ηχητικής πίεσης | 96 dB |
Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα | 1/4 ίντσας FT |
Βάρος | 150 g |
Μέγ. πίεσης λειτουργίας | 16 bar |
Υλικό | Πολυοξυμεθυλένιο |
Διάμετρος οπής ακροφυσίου | 2,9 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!