Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα Με τετράγωνη υποδοχή
Επιψευδαργ. χάλυβας, πομπέ κεφαλή, τετράγ. υποδοχή
ΤΡΥΠ/ΔΑ ΤΕΤΡ.ΓΑΛΒ.ΨΩΜ.4,2Χ50

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βίδες σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7504
Σχέδιο με κυλινδρική κεφαλή
Τετράγωνη υποδοχή
Σταθερότητα κατά τη διάτρηση και το βίδωμα
- Χάρη στην τετράγωνη υποδοχή, αυτή η βίδα είναι σταθερή κατά τη διάτρηση και το βίδωμα
Έκδοση: γαλβανισμένος χάλυβας
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Εσωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος κεφαλής | Κεφαλή δίσκου |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Όχι |