Χάλυβας Γαλβανισμένος Φρεζάτη Τετάγωνη κεφαλή
Χάλυβας Γαλβανισμένος Φρεζάτη Τετάγωνη κεφαλή
ΤΡΥΠ/ΔΑ ΤΕΤΡ.ΓΑΛΒ.ΦΡΕΖ.4,2Χ38
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Άλλο πρότυπο | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 38 mm |
Εσωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή 60 μοιρών |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Όχι |