Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή με φλάντζα
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, φλαντζ. πομπέ κεφαλή H
ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΑ ΠΛΑΤΥΚΕΦ. ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ 4Χ13
Αρ. είδους 5049003001
EAN 4056807193588
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 13 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 3,7 mm |
Άλλο πρότυπο | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος κεφαλής | Επίπεδη πλατιά κεφαλή με κολάρο |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Λεπτομέρειες κεφαλής | Με μεγάλη επιφάνεια κάτω από την κεφαλή και μεγάλη ακτίνα κάτω από την κεφαλή |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) | 3 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |