Πιστόλι γρασαρίσματος με χειροκίν. μοχλό για φυσίγγια 400 g
Πιστόλι γρασαρίσματος με χειροκίνητο μοχλό
ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ
Αρ. είδους 098600
EAN 4011231917315
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μέγιστη διανεμόμενη ποσότητα 1,5 cm³
- Πίεση λειτουργίας 400 bar
- Μέγιστη πίεση πάνω από 800 bar
- Δύναμη ενεργοποίησης 50 έως 330 N με πιέσεις τροφοδότησης από 50 έως 400 bar
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 1283 (M10x1) και έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα TÜV/GS, BLT και DLG
- Παρέχεται με ενισχυμένο ελαστικό σωλήνα και ακροφύσιο (M10x1)
Διαθέτει θωρακισμένο ελαστικό σωλήνα και στόμιο (M10x1)
Φύλλα δεδομένων(X)
Για φυσίγγια 400 g (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ή 500 cm³ λεπτόρρευστου γράσου.
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Μέγ. πίεσης λειτουργίας | 800 bar |
Μήκος | 370 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1319,099 g |
Όγκος πρόωσης ανά διαδρομή | 1,5 cm³ |
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ ΚΟΝΤΟ