Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πιστόλι γρασαρίσματος με χειροκίν. μοχλό Για φυσίγγια 400 g
(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ή για 500 cm³ λεπτόρρευστου γράσου
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μέγιστη διανεμόμενη ποσότητα 1,5 cm³
- Πίεση λειτουργίας 400 bar
- Μέγιστη πίεση πάνω από 800 bar
- Δύναμη ενεργοποίησης 50 έως 330 N με πιέσεις τροφοδότησης από 50 έως 400 bar
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 1283 (M10x1) και έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα TÜV/GS, BLT και DLG
- Παρέχεται με ενισχυμένο ελαστικό σωλήνα και ακροφύσιο (M10x1)
Διαθέτει θωρακισμένο ελαστικό σωλήνα και στόμιο (M10x1)
Για φυσίγγια 400 g (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ή 500 cm³ λεπτόρρευστου γράσου.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!