Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι σταθεροποιητή σκουριάς

Σπρέι σταθεροποιητή σκουριάς
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΣΠΡΕΪ 400ML

Αρ. είδους 0893110400

EAN 4058794250244

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι σταθεροποιητή σκουριάς

Αρ. είδους 0893110400
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
Βαφή αντιδιαβρωτικής προστασίας με ιδιότητες σταθεροποίησης σκουριάς

Αναστέλλει τον σχηματισμό σκουριάς


Σχηματίζει ένα σύμπλεγμα σιδήρου που εξουδετερώνει το στρώμα σκουριάς



Ιδανικό για δύσκολες περιοχές με σκουριά


Προστατεύει επίσης όταν υπάρχουν ρωγμές και πόροι λόγω του μεγάλου βάθους διείσδυσης



  • Εποξικό αστάρι υψηλής ποιότητας για αξιόπιστη προστατευτική επίστρωση

  • Δυνατότητα στοκαρίσματος και βαφής

  • Χωρίς σιλικόνη και οξέα
Ανακοίνωση

Πήζει σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά τη χρήση, γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα. Κατά την επαναβαφή, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο προϊόντα 1 συστατικού.



Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν μόνο προτάσεις βάσει της εμπειρίας μας. Απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές. Πριν από την εφαρμογή, πρέπει να διαβάσετε τις πληροφορίες στο δελτίο τεχνικών δεδομένων. Κατά την επαναβαφή, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα 1 συστατικού. Πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού επικάλυψης. Προϊόν κατάλληλο μόνο για βιομηχανικούς χρήστες/ειδικευμένους τεχνίτες.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Το σπρέι σταθεροποιητή σκουριάς εξουδετερώνει το στρώμα της σκουριάς και σχηματίζει ένα μεταλλικο-οργανικό σύμπλοκο σιδήρου. Η βαφή αντιδιαβρωτικής προστασίας με ιδιότητες μετατροπής της σκουριάς είναι ιδανική για την επαναβαφή έντονα σκουριασμένων περιοχών. Για συντήρηση και μακροχρόνια προστασία οχημάτων, συστημάτων, μηχανημάτων και εξαρτημάτων σε όλες τις εφαρμογές.

Οδηγίες

Πριν από τον ψεκασμό, αφαιρέστε τη σκουριά, το γράσο, τη βρομιά και τις στρώσεις βαφής κάτω από τις οποίες έχει σχηματιστεί σκουριά. Καθαρίστε σχολαστικά το σημείο της σκουριάς. Ανακινήστε έντονα το δοχείο και ψεκάστε 2-3 λεπτές στρώσεις (απόσταση ψεκασμού περίπου 25-30 cm). Αφήστε το υλικό να στεγνώσει για 2 ώρες μεταξύ κάθε στρώσης. Εφαρμόστε μια τελική στρώση αφού στεγνώσουν εντελώς όλες οι προηγούμενες στρώσεις.

Περιεχόμενα

400 ml

Χρώμα

Άχρωμο

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

100 °C

Είναι δυνατή η επικάλυψη με βερνίκι μετά

2 h

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 0
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες