Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι οδοντωτών τροχών

Σπρέι οδοντωτών τροχών
ΣΠΡΕΪ ΓΡΑΣΟ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ΜΑΥΡΟ 400ML

Αρ. είδους 08931055

EAN 4050641989116

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι οδοντωτών τροχών

Αρ. είδους 08931055
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
Ειδικό λιπαντικό με γραφίτη, ανθεκτικό στην εκτίναξη και στις υψηλές πιέσεις

Ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις


  • Αξιόπιστη προστασία από τη φθορά, ακόμα και όταν υπάρχουν υψηλά φορτία πίεσης

  • Απόσβεση θορύβου και κραδασμών


  • Η εξαιρετική αντοχή στην εκτίναξη εξασφαλίζει τέλεια λίπανση, ακόμα και σε ταχέως περιστρεφόμενα σημεία λίπανσης

  • Η προσθήκη στερεών λιπαντικών εξασφαλίζει καλές ιδιότητες ροής σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και εμποδίζει την υπερβολική φθορά στις κρίσιμες φάσεις διάσπασης της μεμβράνης του λιπαντικού

  • Περιέχει πρόσθετα αντιδιαβρωτικής προστασίας που διηθούν την υγρασία και προστατεύουν από τη διάβρωση

  • Συμβατό με δακτυλίους στεγανοποίησης

  • Ανθεκτικό σε ψεκασμούς νερού και αλμυρού νερού, καθώς και σε ασθενή οξέα και βάσεις

  • Χωρίς σιλικόνη, ρητίνες, οξέα και άσφαλτο
Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Ειδικό λιπαντικό με γραφίτη, ανθεκτικό στην εκτίναξη και στις υψηλές πιέσεις. Εξαιρετικό για γρήγορα περιστρεφόμενα σημεία λίπανσης.


Ιδιαίτερα κατάλληλο για λίπανση σημείων εκτεθειμένων σε νερό ή στις καιρικές συνθήκες. Για χρήση σε καλυμμένες ή εκτεθειμένες οδοντωτές στεφάνες σε βαρούλκα και εγκαταστάσεις σύνθλιψης, οδοντωτούς τροχούς και πλατφόρμες περιστροφής σε γερανούς και εκσκαφείς, οδοντωτές ράβδους, αλυσίδες, πινιόν, κιβώτια ταχυτήτων κ.λπ., για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Οδηγίες

Καθαρίστε και απομακρύνετε το γράσο από το τεμάχιο εργασίας. Ανακινήστε έντονα το δοχείο πριν από τη χρήση. Ψεκάστε ομοιόμορφα το σημείο λίπανσης από απόσταση περίπου 20 cm. Σε κινούμενους οδοντωτούς τροχούς, πρέπει να έχετε πάντα στραμμένη τη συνεχή δέσμη ψεκασμού στο ίδιο σημείο. Αναποδογυρίστε το δοχείο κατά 180° και ψεκάστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα μετά από τη χρήση. Τα βρόμικα σημεία λίπανσης πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά και να απολιπαίνονται με ισχυρό καθαριστικό για συγκροτήματα εξαρτημάτων πριν από την εφαρμογή.

Χημική βάση

Ορυκτέλαιο με πολυβουτένιο

Βάση λαδιού

Ορυκτέλαιο

Χρώμα

Μαύρο

Οσμή/άρωμα

Βενζίνη

Πυκνότητα

0,74 g/cm³

Σημείο ελάχιστου σταλαγμού

140 °C

Συνθήκες σημείου σταλαγμού

σύμφωνα με το DIN ISO 2176

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-30 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

180 °C

Αντίσταση σε

Αλμυρό νερό, Ασθενείς αλισίβες, Ασθενή οξέα, Πιτσίλισμα

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς άσφαλτο

Ναι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Περιεχόμενα

400 ml

Βάρος περιεχομένου

251,6 g

Δοχείο

Κυλινδρικό δοχείο

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καθαριστικό συγκροτημάτων εξαρτημάτων 1A

ΚΑΘΑΡΙΣΤ.ΣΥΝΑΡΜ.& ΕΞΑΡΤ.1A 500ML

Πολύ ενεργό και ασφαλές καθαριστικό συγκροτημάτων και εξαρτημάτων
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες