Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σπρέι οδοντωτών τροχών
Μαύρο ειδικό λιπαντικό, ανθεκτικό στη διάτμηση και την υψηλή πίεση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις
- Αξιόπιστη προστασία από τη φθορά ακόμη και όταν απαιτείται υψηλή πίεση
- Απόσβεση θορύβου και κραδασμών
Ανθεκτικό στη διάτμηση
Εξαιρετική λίπανση ακόμη και σε γρήγορα περιστρεφόμενα σημεία λίπανσης
Προσθήκη στερεών λιπαντικών
Διαθέτει καλές ιδιότητες ροής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (το στερεό λιπαντικό εμποδίζει την υπερβολική φθορά σε κρίσιμες φάσεις αφαίρεσης της μεμβράνης λίπανσης).
Περιέχει πρόσθετα αντιδιαβρωτικής προστασίας
Διεισδύει στην υγρασία και προστατεύει από τη διάβρωση
Συμβατό με δακτυλίους στεγανοποίησης
Ανθεκτικό σε ψεκασμούς νερού και αλμυρού νερού, καθώς και σε ασθενή οξέα και βάσεις
Χωρίς σιλικόνη, ρητίνες, οξέα και άσφαλτο
Τα βρόμικα σημεία λίπανσης πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά. Τα γράσα πρέπει να απομακρύνονται με το καθαριστικό 1A, κωδικός αριθμός 0890 106 500, πριν από την εφαρμογή.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Μαύρο ειδικό λιπαντικό, ανθεκτικό στη διάτμηση και στις υψηλές πιέσεις. Εξαιρετικό για γρήγορα περιστρεφόμενα σημεία λίπανσης
Καθαρίστε και απομακρύνετε το γράσο από το τεμάχιο εργασίας. Ανακινήστε έντονα το δοχείο πριν από τη χρήση. Ψεκάστε ομοιόμορφα το σημείο λίπανσης από απόσταση περίπου 20 cm. Σε κινούμενους οδοντωτούς τροχούς, πρέπει να έχετε πάντα στραμμένη τη συνεχή δέσμη ψεκασμού στο ίδιο σημείο. Αναποδογυρίστε το δοχείο κατά 180° και ψεκάστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα μετά από τη χρήση. Τα βρόμικα σημεία λίπανσης πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά και να απολιπαίνονται με το καθαριστικό 1A, αρ. είδους 0890106500, πριν από την εφαρμογή.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!