Υγρό καθαρισμού κόλλας
Υγρό καθαρισμού κόλλας
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ 400ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Καλές ιδιότητες διαλύτη
- Δεν περιέχει σιλικόνη
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πορώδη υποστρώματα.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για την αφαίρεση μη σκληρυμένου PU ή υβριδικών συγκολλητικών/στεγανοποιητικών υλικών από εργαλεία και λερωμένες, μη πορώδεις επιφάνειες.
Αφαιρέστε τις μεγαλύτερες ποσότητες κόλλας/στεγανοποιητικού με μια σπάτουλα. Ψεκάστε τα υπολείμματα κόλλας με το υγρό καθαρισμού και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί ή ψεκάστε το υγρό καθαρισμού σε ένα κομμάτι ύφασμα και σκουπίστε τις επιφάνειες.
Περιεχόμενα | 400 ml |
Χημική βάση | Ορυκτέλαιο |
Οσμή/άρωμα | Παρόμοιο με διαλύτη |
Χρώμα | Διαφανές |
Πυκνότητα/συνθήκες | 0,75 g/cm³ / Δραστική ουσία, 20°C |
Ελάχ. χρόνος σβησίματος | 0,01 s |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 25 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 24 Month / στους 20°C |
Χωρίς AOX | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!