Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υγρό καθαρισμού κόλλας
Μείγμα διαλυτών για διάλυση/αφαίρεση συγκολλητικών και στεγανοποιητικών υλικών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Καλές ιδιότητες διαλύτη
- Δεν περιέχει σιλικόνη
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πορώδη υποστρώματα.
Επιφάνεια/υλικό | Βήματα βελτιστοποίησης | Σημειώσεις |
Αλουμίνιο, (AlMg3 AlMgSi1) | B και S, Ενεργό καθαριστικό και πιθανώς B και S, Adhesion Plus για μέταλλο | Εάν χρειάζεται τρίψτε προηγουμένως με πανί λείανσης. |
Ανοδιωμένο αλουμίνιο | B και S, Ενεργό καθαριστικό και πιθανώς B και S, Adhesion Plus για μέταλλο | – |
Χάλυβας (St 37 κ.λπ.) | B και S, Ενεργό καθαριστικό και πιθανώς B και S, Adhesion Plus για μέταλλο | Εάν χρειάζεται τρίψτε προηγουμένως με πανί λείανσης. Σε χαλύβδινα εξαρτήματα όπου υπάρχει κίνδυνος οξείδωσης: Απαιτείται αντιδιαβρ. προστασία 2 συστατικών από PU ή εποξική ρητίνη. |
Ανοξείδωτος χάλυβας | B και S, Ενεργό καθαριστικό και πιθανώς B και S, Adhesion Plus για μέταλλο | – |
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας (με θερμή εμβάπτιση ή απλή επιψευδαργύρωση) | B και S, Ενεργό καθαριστικό και πιθανώς B και S, Adhesion Plus για μέταλλο | Εάν χρειάζεται τρίψτε προηγουμένως με πανί λείανσης. |
Βαφές κάλυψης 2 συστατικών (PU, εποξικά), υδατοδιαλυτά αστάρια και βαφές 2 συστατικών, καταφορητικές βαφές, αστάρια (EP/2C) | B και S, Ενεργό καθαριστικό | Λόγω του μεγάλου αριθμού βαφών που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αυτές οι πληροφορίες είναι απλώς ενδεικτικές. Αν χρειάζεται, εκτελέστε δοκιμές πριν από τη χρήση. |
Ηλεκτροστατικές βαφές κόνεως | B και S, Ενεργό καθαριστικό | Σε εφαρμογές όπου ασκούνται μεγάλες δυνάμεις ή σε υγρά περιβάλλοντα, συνιστάται η εκτέλεση δοκιμών πριν από τη χρήση. |
GFRP (ακόρεστα πολυεστερικά υλικά), πλευρά επικάλυψης γέλης ή SMC | B και S, Ενεργό καθαριστικό | Εάν χρειάζεται τρίψτε προηγουμένως με πανί λείανσης. |
GFRP (ακόρεστα πολυεστερικά υλικά), πλευρά διάστρωσης | 1. Ελαφρύ τρίψιμο με S 80 2. B και S, Ενεργό καθαριστικό 3. B και S, Αστάρι για συνθετικά/ξύλο/πέτρα | – |
ABS | 1. Εάν χρειαστεί τρίψτε ελαφρά με ύφασμα λείανσης 2. B και S, Ενεργό καθαριστικό 3. B και S, Αστάρι για συνθετικά/ξύλο/πέτρα | Στα εξαρτήματα που δέχονται μικρό φορτίο, η διαδικασία λείανσης μπορεί να παραλειφθεί. |
Σκληρό PVC | 1. Εάν χρειαστεί τρίψτε ελαφρά με ύφασμα λείανσης 2. B και S, Ενεργό καθαριστικό 3. B και S, Αστάρι για συνθετικά/ξύλο/πέτρα | Στα εξαρτήματα που δέχονται μικρό φορτίο, η διαδικασία λείανσης μπορεί να παραλειφθεί. |
Γυαλί (ανόργανο) | B και S, Ενεργό καθαριστικό | Η επιφάνεια πρόσφυσης πρέπει να προστατεύεται από την ακτινοβολία UV (αδιαφανές κάλυμμα). |
Υαλοκεραμικά υλικά | B και S, Ενεργό καθαριστικό | – |
Ξύλα και προϊόντα ξυλείας (μοριοσανίδες) χωρίς επεξεργασία | 1. Καθαρισμός σκόνης 2. B και S, Adhesion Plus για συνθετικά/ξύλο/πέτρα | – |
Φυσική πέτρα | 1. Καθαρισμός σκόνης 2. B και S, Adhesion Plus για συνθετικά/ξύλο/πέτρα | Σε ευαίσθητες φυσικές πέτρες (μάρμαρα) μπορεί να προκληθούν αποχρωματισμοί. |
Μπετόν, ορυκτά κονιάματα και επιχρίσματα | 1. Καθαρισμός σκόνης 2. B και S, Adhesion Plus για συνθετικά/ξύλο/πέτρα | – |
Υφάσματα, πανιά | B και S, Adhesion Plus για συνθετικά/ξύλο/πέτρα | Απαιτούνται δοκιμές πριν από τη χρήση, η πρόσφυση της κόλλας στο ύφασμα μπορεί να είναι επαρκής. |
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για την αφαίρεση μη σκληρυμένου PU ή υβριδικών συγκολλητικών/στεγανοποιητικών υλικών από εργαλεία και λερωμένες, μη πορώδεις επιφάνειες.
Αφαιρέστε τις μεγαλύτερες ποσότητες κόλλας/στεγανοποιητικού με μια σπάτουλα. Ψεκάστε τα υπολείμματα κόλλας με το υγρό καθαρισμού και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί ή ψεκάστε το υγρό καθαρισμού σε ένα κομμάτι ύφασμα και σκουπίστε τις επιφάνειες.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!