Παλάγκο αλυσίδας 4 κλώνων, QC 8
Διχαλωτός γάντζος GK8 χωρίς μείωση μήκους
Αρ. είδους 5162608641
EAN 4056807348025
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Παλάγκο αλυσίδας σύμφωνα με το πρότυπο EN 818-4
- Με αλυσίδα βαμμένη με μαύρο χρώμα
- Τα παρελκόμενα εξαρτήματα της αλυσίδας είναι βαμμένα με κόκκινο χρώμα
- Όλα τα εξαρτήματα της αλυσίδας διαθέτουν αποτύπωμα με το γράμμα H-όπως προβλέπεται από την ένωση επαγγελματιών.
- Κάθε παλάγκο αλυσίδας λαμβάνει έναν ανιχνεύσιμο αριθμό αλυσίδας και μια αντίστοιχη κάρτα με τον αύξοντα αριθμό της αλυσίδας.
- Σε κάθε παλάγκο υπάρχει ένα πλακίδιο UVV για την παρακολούθηση των περιοδικών επιθεωρήσεων.
Περισσότερες διαμορφώσεις αλυσίδων παρέχονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη.
Φύλλα δεδομένων(X)
Φορτίο στις 45 μοίρες | 2360 kg |
Φορτίο στις 60 μοίρες | 1700 kg |
Ωφέλιμο μήκος | 1 m |
Κατηγορία ποιότητας | 8 |
Ονομαστική διάμετρος | 6 mm |
Σχήμα του γάντζου | Άγκιστρο με ασφάλεια |
Υλικό | Χάλυβας |
Ύψος αναρτήρα | 135 mm |
Πλάτος αναρτήρα | 75 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 5800,000 g |