Κλείσιμο ταχείας δράσης για αλυσίδα
Σύστημα ταχείας σύνδεσης, ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΚΡΙΚΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Α4 D8MM
Αρ. είδους 5176017008
EAN 4056807194899
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αυτές οι αλυσίδες δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για σκοπούς ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μήκος συνδέσμου (εσωτερικό) (l1) | 58 mm |
Πλάτος συνδέσμου (εσωτερικό) (b1) | 17 mm |
Πάχος (d1) | 8 mm |
Πλάτος στόματος (b3) | 10 mm |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 3 kN |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 74,300 g |